Le papier peint, qui a connu son apogée dans les années 1960-70, est plus que jamais revenu au goût du jour depuis quelques années. Qu’il s’agisse de motifs naturels, botaniques, de formes géométriques ou encore d’effets trompe-l’œil, le papier peint est devenu un revêtement mural privilégié par vos clients par la multitude de motifs et de nuances qu’il propose ! 

Contrairement aux années 60-70, il existe aujourd’hui plusieurs types de papiers peints :

  • Papier peint traditionnel : Fabriqué à partir de papier et disponible dans une variété de motifs et de textures.
  • Papier peint vinyle : Recouvert d’une couche de vinyle, il est résistant à l’humidité et facile à nettoyer, ce qui le rend adapté aux zones humides.
  • Papier peint textile : Fabriqué à partir de fibres naturelles ou synthétiques, il offre une texture et une profondeur visuelle uniques.
  • Papier peint en relief : Crée des motifs en relief, ajoutant du volume et de la texture aux murs.
  • Papier peint intissé : Composé de fibres synthétiques et de cellulose, il est facile à poser car il peut être appliqué directement sur le mur avec de la colle.
  • Papier peint à motifs Trompe-l’Œil : Crée des illusions visuelles, comme des imitations de matériaux ou de scènes.
  • Papier peint autocollant : Possède un dos adhésif, ce qui facilite la pose sans nécessiter de colle.

En tant que professionnel de la décoration intérieure ou nouveau spécialiste, la pose de papier peint fait maintenant partie intégrante de votre travail. Pour obtenir des résultats impeccables et satisfaire vos clients, voici quelques conseils clés à garder à l’esprit lors de la pose de papier peint.

Préparation méticuleuse

Avant de commencer, assurez-vous que les murs sont parfaitement préparés. Toute imperfection, fissure ou aspérité, peut se traduire par un résultat médiocre. Remplissez les trous, poncez, retirez bien l’ancien papier peint et assurez-vous que la surface est propre et lisse.

CONCENTRÉ DÉCOLLEUR DE PAPIER PEINT
Art. N° 0893000135

GRATTOIR PAPIER PEINT ET MOQUETTE
Art. N° 0714663321

ROULEAU DE PAPER ABRASIF UNIVERSEL
Art. N° 05841150..

ENDUIT DE REBOUCHAGE ENDUIPRO
Art. N° 0892600..

COUTEAU À ENDUIRE INOX
Art. N° 06959429..

Mesures et calculs précis

Prenez des mesures précises des murs à couvrir pour calculer la quantité de papier peint nécessaire.

MESURE ROULANTE
Art. N° 071464 5..

Choisir le papier peint adapté

Sélectionnez un papier peint de haute qualité qui répond aux besoins spécifiques de votre projet. Tenez compte de la résistance à l’humidité, de la facilité d’entretien et de la durabilité en fonction de la pièce où il sera appliqué.

Privilégier la qualité de la colle

Optez pour une colle de qualité recommandée par le fabricant du papier peint. Une colle inadéquate peut entraîner un décollement prématuré du papier peint.

Utilisation des outils adaptés pour la pose

Investissez dans des outils de haute qualité tels que des ciseaux, une brosse à encoller et un rouleau à papier peint. Ces outils garantissent une application uniforme et une découpe précise.

Pour la découpe de papier peint

CISEAUX POUR PAPIER PEINT PROFESSIONNELS
Art. N° 0693006001

CUTTER BIMATIÈRE AVEC CURSEUR
Art. N° 071566 27..

Pour coller et lisser le papier peint

  • Pour surfaces planes :

BROSSE À ENCOLLER
Art. N° 06933631..

ROULEAU DE PRESSION
Art. N° 0693011745

BALAI DE COLLEUR
Art. N° 0693363030

  • Pour les angles et coins :

ROULEAU POUR RACCORDS DE PAPIER PEINT CONIQUE
Art. N° 0693011754

ROULEAU POUR RACCORDS DE PAPIER PEINT CYLINDRIQUE
Art. N° 0693011751

COUTEAU À MAROUFLER
Art. N° 0695942906

  • Pour les finitions :

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER
Art. N° 07146442..

SERINGUE À PÂTE
Art. N° 0693006020

Gestion des excès de colle

Épongez immédiatement tout excès de colle avec une éponge humide. La colle séchée peut altérer l’apparence du papier peint.

EPONGE NATURELLE
Art. N° 089970091..

SEAU TALIAGOM CÔTÉ PLAT 13L
Art. N° 0695770908

Patience et perfection

La pose de papier peint exige de la patience et de l’attention aux détails. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps pour obtenir un résultat impeccable.

En suivant ces conseils, vous serez en mesure d’offrir à vos clients une pose de papier peint professionnelle, créant ainsi des espaces élégants et soignés qui les raviront. Une pose de papier peint réussie est un gage de satisfaction client et de crédibilité pour votre entreprise.