Notre gamme de vis d’agencement s’agrandit et compte une nouvelle gamme appelée Assy Plus Spéciale MDF (médium) déclinée en deux versions :
Les caractéristiques
- Une tête fraisée réduite pour affleurage rapide et noyage avant masticage pour les applications sur meuble laqué.
- Une tête rondelle large pour plaquage.
- Un fût strié et un filetage saillant pour une meilleure prise dans le MDF.
- Une pointe auto-perceuse dont le diamètre est ajusté au fût permettant un vissage proche du bord sans fendage ou déformation.
La vis peut également être noyée dans le MDF grâce à sa tête réduite et discrète. Le très haut niveau de finition permet de réaliser des assemblages de matériaux destinés au laquage.
La vis ASSY Plus à tête réduite possède une géométrie spécifique qui lui permet d’assembler des caissons en MDF dont la finition laquée nécessite un noyage de la tête de vis. Ce type de finition n’autorise aucune déformation de la surface des panneaux aussi bien à plat que sur chant, afin d’assurer une finition irréprochable.


Ces vis auto-perceuses sont destinées aux assemblages d’éléments MDF mais peuvent aussi s’appliquer sur d’autres matériaux tels que le mélaminé, le contreplaqué et les dérivés du bois.
Les utilisateurs
Ces vis sont particulièrement utilisées chez les agenceurs, menuisiers, standistes, ébénistes et poseurs de menuiserie dans le cadre d’aménagement intérieur (éléments acoustiques, parquets contrecollés, habillages divers, moulures, frises, plinthes…), d’industrie du meuble (de cuisine, de salle de bains, mais aussi les bibliothèques, placards et le petit mobilier) et d’agencement de bureaux, de commerces ou encore d’espaces d’accueil.