Avec le retour du printemps, Würth France décide d’accompagner encore davantage ses clients poseurs de terrasse avec deux nouvelles gammes complètes de plots terrasse et accessoires.
LA GAMME PREMIUM
PLOTS
CLIPS
NIVELEURS
La gamme PREMIUM est composée de plots qui s’adaptent très facilement grâce à ses accessoires suivant le type de terrasse (en dalles ou en bois).
- 5 plots terrasses de tailles différentes, modulables en hauteur, avec des trous sur la base et la tête pour l’évacuation des eaux, ainsi que des trous pour fixation dans le béton : 28-42 mm, 42-60 mm, 60-90 mm, 90-145mm, 145-245mm.
- un niveleur permettant de rattraper l’inclinaison d’une pente jusqu’à 5% : il vient se placer sous le plot et ajuste l’inclinaison en tournant les deux disques de manière opposée.
- 3 clips différents à clipser sur la tête des plots pour l’adapter en fonction du type de terrasse ( ils servent de joint ouvert pour les dalles ou de fixation de la lambourde pour le bois).
Les clips 2 mm ou 4,5 mm pour dalles servent de joints ouverts entre les dalles. Ils permettent d’adapter la tête du plot en fonction du positionnement de ce dernier sur la terrasse. Suivant la configuration dans laquelle vous vous trouvez, il suffit de casser une ou plusieurs ailettes.
Découvrez la gamme Premium en vidéo :
LA GAMME ÉCO
2 plots terrasses de tailles différentes, modulables en hauteur, avec des trous sur la base pour ancrage dans le béton, une tête pivotante ainsi qu’une languette intégrée pour y fixer les lambourdes : 30-65 mm et 70-165 mm.