À travers ce guide, nous allons en apprendre davantage sur l’ultime compagnon du nettoyage : le chiffon microfibre. Facile à nettoyer et efficace sur toutes les surfaces, nous verrons comment ce textile peut se composer de différentes matières synthétiques et s’adapter à tous les besoins. Découvrez ainsi parmi les diverses catégories de chiffons microfibres celle qui convient le mieux à votre domaine et à l’utilisation souhaitée.
Qu’est-ce qu’une microfibre ?
Une microfibre est un filament très fin composé de diverses matières synthétiques, les plus utilisées étant :
- le polyester (PET),
- le polyamide (nylon),
- le polypropylène,
- le polyéthylène haute densité.
Le polyester apporte l’effet dépoussiérant, dégraissant, tandis que le polyamide apporte le pouvoir absorbant. En règle générale, une microfibre est composée de 70 à 80% de polyester et de 20 à 30% de polyamide.
On distingue 2 types de textiles selon leur usage :
- le jetable : produit mono composant à base de polypropylène ou polyéthylène,
- le durable : mélange de fibres (polyamide, polyester ou autres).
Pourquoi choisir la microfibre ?
Ce tissu présente de nombreux avantages en matière de nettoyage :
Polyvalence : la microfibre est efficace quelle que soit la surface à nettoyer (carrelages, verres, vitres, écrans, aluminium, PVC, bois…) et convient à tous les domaines d’activités. Elle s’utilise à sec pour le dépoussiérage ou humide / mouillée pour le dégraissage et le lavage.
Pouvoir abrasif : les zones à entretenir présentent un état de surface plus ou moins rugueux. Pour enlever les salissures présentes dans les interstices, la fibre doit avoir le plus faible diamètre possible.
Capillarité : un pouvoir absorbant accru par rapport au coton. Les salissures et l’eau sont drainées à l’intérieur du réseau de fibres.
Propriétés électrostatiques : la poussière est attirée comme un aimant.
Économique : ses caractéristiques permettant de gagner du temps ainsi que de réduire la consommation en produits de nettoyage.
Résistance aux produits chimiques : les fibres synthétiques qui constituent les microfibres (polyamide, polyester) sont plus résistantes aux attaques chimiques que les fibres naturelles.
Résistance mécanique : forte résistance à l’usure de par leur nature et leur construction. Les microfibres résistent en moyenne entre 200 et 300 lavages.
À noter : ne jamais utiliser d’adoucissant lors du lavage de textile microfibre. Un rinçage à l’eau permet de lui redonner ses caractéristiques initiales.
Le chiffon microfibre adapté à votre besoin
L’ensemble de ces chiffons microfibres sont disponibles directement dans notre e-shop :
- Chiffon microfibre BASIC vert – Art. N° 0899 900 050
- Chiffon microfibre Vitres – Art. N° 0899 900 136
- Chiffon microfibre Top Glass – Art. N° 0899 900 143
- Chiffon microfibre BASIC blanc – Art. N° 0899 900 010
- Chiffon microfibre multiusage rouge – Art. N° 0899 900 155
- Chiffon microfibre multiusage vert – Art. N° 0899 900 134
- Chiffon microfibre multiusage jaune – Art. N° 0899 900 156
- Chiffon microfibre multiusage noir – Art. N° 0899 900 157
- Chiffon microfibre PRO – Art. N° 0899 900 137
- Chiffon microfibre DUO – Art. N° 0899 900 138