Qu’est-ce qu’un produit anaérobie ?
Qu’il s’agisse de filetages, de surfaces ou de tuyaux, les produits anaérobies de la gamme Würth assurent un assemblage optimum. Les produits anaérobies sont des produits monocomposant, qui durcissent en l’absence d’air et par contact avec le métal (Ion de cuivre ou de fer). Il est donc primordial qu’une des parties soit en métal et de dimension suffisante pour assurer l’absence d’oxygène.
Pour que le produit ne sèche pas prématurément dans son contenant, il doit être en contact avec de l’air jusqu’à épuisement complet du produit. De ce fait, les flacons sont remplis qu’au ¾ avec les produits.
En parallèle, le temps de durcissement est influencé par l’effet catalyseur du métal et par la taille des espaces à combler. Plus le métal est « passif » et le jeu important, plus le temps de durcissement est long (de ce fait, il est conseillé de prétraiter les surfaces passives).
Surfaces « actives » :
Laiton, bronze, cuivre, acier, fer, aluminium (à teneur en cuivre supérieure à 1%).
Surfaces « passives » :
Nickel, zinc, métaux précieux, alliages d’acier, aluminium à faible teneur en cuivre ou manganèse, surfaces oxydées ou chromées, surfaces anodisées, plastiques, céramique, verre. Les produits anaérobies deviennent aussi dures que des plastiques après séchage. Les assemblages sont ainsi très résistants aux températures, dans une plage de -55°C à +150°C.
En plus de leur fonction de jointage, ces produits anaérobies permettent également d’étanchéifier, assurant ainsi un assemblage mécanique optimum, tout en préservant les points d’assemblage de la corrosion. Ces produits ne contiennent ni solvant, ni silicone ni huile et offrent une très bonne résistance à l’eau, l’humidité ambiante, à un grand nombre de solvants, d’acides dilués, produits lessiviels, ainsi qu’à de nombreux gaz, huiles et carburants. Le surplus de produit qui déborde de l’assemblage ne durcit pas et peut donc être facilement ôté avec un chiffon sec ou imbibé d’acétone.
Ces adhésifs conviennent dans de nombreuses applications pour assurer des assemblages vissés, fixer des pièces et rendre des surfaces étanches. Ces produits conviennent pour des applications dans les domaines de l’automobile et du poids lourd, la construction métallique, la fabrication d’outillage, la construction de bateaux, machines, moteurs, pompes, installations de tuyauteries, la maintenance ainsi que dans le domaine de l’hydraulique, du pneumatique et de la mécanique de précision.
On distingue 3 niveaux de résistance : normal, moyen et fort.
- Résistance normale : <5 MPa pour un démontage facile.
- Résistance moyenne : 5 à 15 MPa pour un démontage avec un outillage manuel.
- Résistance forte : >15 MPa pour un démontage avec de l’outillage spécifique ou après chauffe de la pièce.
Produit anaérobie : le frein filet

Le frein filet freine et étanchéifie tous types de filetages : vis, écrous, goujons, douilles taraudées… Le frein filet évite le dévissage dû aux éléments extérieurs tels que vibrations, impacts, corrosion et évite ainsi la perte de tension de l’assemblage. Ces produits sont également appelés : stop filet, frein vis…
Würth propose deux freins filets qui répondent chacun à un type de résistance :
- Moyenne -> Viscosité : Gel -> Stop filet normal Art. N° 0893 243…
- Forte -> Viscosité : Fluide -> Stop filet fort Art. N° 0893 270…
Frein Filet Fort : pour assemblage à résistance forte
- Idéal pour les raccords à vis exposés à des contraintes élevées.
- Peut être démonté uniquement lorsqu’il est chauffé à > +250°C.
- Excellente résistance aux fluides et à la chaleur.
- Évite le dévissage notamment dû à des vibrations et à des chocs.
- Sans silicone, sans solvant et sans huile.
Domaines d’application :
Pour assembler et étanchéifier tous types de filetages : vis, écrous, goujons, douilles taraudées… ne devant plus être démontés.
Référence Würth : 08932700.
Frein Filet Normal : pour assemblage à résistance moyenne
- Démontage facile.
- Peut être utilisé sur de l‘acier inoxydable et des surfaces passives.
- Excellente résistance aux fluides et à la chaleur.
- Évite le dévissage, notamment dû à des vibrations et des impacts.
- Sans silicone, sans solvant et sans huile.
Domaines d’application :
Pour assembler et étanchéifier tous types de filetages : vis, écrous, goujons, douilles taraudées… devant rester démontables ultérieurement.
Référence Würth : 0893243.
Produit anaérobie : étanche tube et étanche hydraulique

Ces produits d’étanchéité des raccords pneumatiques et hydrauliques permettent d’éviter les fuites de fluides et de gaz. Ils permettent également une étanchéité immédiate à basse pression, du fait du remplissage des jeux et interstices. Après durcissement complet, l’assemblage résiste jusqu’à la pression d’éclatement. Les fuites, dues aux vibrations ou aux variations de températures sont ainsi évitées.
3 produits d’étanchéité des filetages de tubes et tuyaux vous sont proposés chez Würth selon le Type de filetage :
- Fin -> Résistance faible -> Viscosité : gel -> Étanche hydraulique Art. N° 0893 545 050
- Gros -> Résistance faible -> Viscosité : Gel -> Étanche tube au PTFE Art. N° 0893 511 050
- Gros -> Résistance moyenne -> Viscosité : Gel -> Étanche tube Art. N° 0893 577 050
Etanche hydraulique
Etanchéité des raccords pneumatiques et hydrauliques soumis à de fortes contraintes
- Blocage de résistance faible, démontage facile.
- Étanchéité à 100%.
- Excellente résistance aux fluides hydrauliques et carburants.
- Protège de la corrosion due aux frottements.
- Sans silicone, sans solvant et sans huile.
Domaines d’application :
Convient spécialement aux installations pour liquides sous haute pression dans le domaine de l’automobile, du poids lourd, du métal, de la construction d’outillage, de bateaux, de machines, de moteurs, de l’électronique et de l’électrique.
Référence Würth : 0893 545 050.
Etanche tube au PTFE
Etanchéité des raccords de tuyaux métalliques selon ISO 7.1 (raccord coniques/cylindriques) jusqu’à R3’’.
- Faible résistance – facilement démontable.
- Étanchéité immédiate jusqu’à 5 bar.
- Résistance à la plupart des gaz et fluides, selon DIN 2999.
- Ne coule pas.
- Sans silicone, sans solvant et sans huile.
Domaines d’application :
Convient dans le domaine de l’automobile, du poids-lourd, du métal, de la construction d’outillage, de bateaux, de machines, de moteurs et pompes, et de l’électronique.
Référence Würth : 0893 511 050.
Etanche tube
Étanchéité de tous les raccords de tuyaux métalliques à filetage conique / cylindrique selon DIN 2999.
- Résistance moyenne – démontable.
- Étanchéité immédiate jusqu’à 5 bar.
- Ne coule pas.
- Sans silicone, sans solvant et sans huile.
Domaines d’application :
Convient dans le domaine de l’automobile, du poids-lourd, du métal, de la construction d’outillage, de bateaux, de machines, de moteurs et pompes, et de l’électronique.
Référence Würth : 0893 577 050.
Produit anaérobie : colle de scellement pour bagues et roulements

La colle de scellement est utilisée pour l’assemblage de boîtes, engrenages, roues dentées, manchons raccords de moyeux soumis à de fortes contraintes ou de hautes températures. Elle optimise la transmission de puissance, évite la corrosion due aux frottements et aux contacts et permet une répartition uniforme de la tension. Grâce à sa forte capacité de remplissage des jeux, le produit permet de corriger des écarts très importants sans dépenses excessives. De par sa fluidité, 100 % de la surface métallique est recouverte. Coût de travail réduit, ne nécessite pas d’assemblage mécanique ni de pièce de rechange coûteuse.
2 colles de scellement pour bagues et roulements vous sont proposés chez Würth selon la valeur du jeu :
- ≤ 0,15 mm – Résistance thermique jusqu’à +150°C – Viscosité Fluide = Stop roulement Art. N° 0893 603 …
- ≤ 0,2 mm – Résistance thermique jusqu’à +150°C – Viscosité Gel = Stop Fix Art. N° 0893 638 50
Stop roulement haute résistance
Pour l‘assemblage haute résistance de pièces cylindriques soumises à des charges élevées.
- Durcissement fiable même à basses températures autour de 0°C.
- Capacité maximale de remplissage d‘interstices de 0,15 mm.
- Prévient la corrosion due aux frottements.
- Sans silicone, sans solvant ni huile.
- Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants.
Domaines d’application :
Pour fixation haute résistance des bagues, manchons, roues dentées, boulons, raccords d‘arbre et de moyeu soumis à des charges lourdes. Secteur de la construction automobile et de véhicules utilitaires, fabrication de métaux et d‘outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, électricité et électronique.
Référence Würth : 0893 603.
Stop Fix
Fixation haute résistance des emmanchements.
Utilisé pour assembler des pièces cylindriques, en particulier quand les jeux peuvent atteindre 0,20 mm et quand on recherche une résistance maximale à température ambiante pour des assemblages ne devant pas être démontés (axes et pignons).
Domaines d’application :
Pour la fixation d‘engrenages, de disques, de bagues, de poulies, d‘assemblages d‘arbres de rotor aux électromoteurs, de boîtes de vitesse.
Référence Würth : 0893 638 50.
Remarque : utilisez les références données dans cet article dans le moteur de recherche de notre boutique en ligne eshop.wurth.fr, vous trouverez directement le produit souhaité.