Gérer avec efficacité les déversements de liquides, qu’ils soient préventifs ou curatifs, permet de préserver l’environnement et garantir la sécurité de tous. Cet article vous aidera à comprendre comment fonctionnent les différents absorbants afin d’intervenir de manière appropriée dans chaque situation rencontrée.
L’absorption est un processus physique essentiel au cours duquel une substance liquide est captée. Les matériaux absorbants, qu’ils soient d’origine minérale, organique ou synthétique, jouent un rôle important dans la gestion des déversements de liquides tels que l’huile, le carburant ou les produits chimiques. Dans les métiers du poids lourd, le choix de l’absorbant dépend de divers critères, notamment sa capacité à résister à la pression et à être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il est donc impératif de sélectionner le type d’absorbant adapté en fonction des besoins spécifiques de chaque domaine professionnel.
Qu’est-ce qu’un absorbant ?
Les absorbants (en granulés ou en feuilles) permettent de capturer et retenir les liquides, tels que l’eau, l’huile, les produits chimiques ou autres substances similaires, lorsqu’ils sont déversés. Ces matériaux sont choisis pour leur capacité à absorber rapidement les liquides et à les retenir efficacement, évitant ainsi leur propagation et leur contamination de l’environnement. Les absorbants peuvent être fabriqués à partir de différentes substances, notamment des matériaux naturels comme le coton, le sable, la terre de diatomée ou des matériaux synthétiques spécialement conçus à cet effet. Ils sont largement utilisés dans divers contextes, allant des interventions d’urgence en cas de déversement industriel aux applications quotidiennes dans les industries et les secteurs professionnels où la gestion des liquides est nécessaire.
Quels sont les différents types d’absorbants ?
Les absorbants en granulés naturels
Les absorbants en granulés absorbent tous types de liquides déversés sur des sols accidentés ou poreux en intérieur comme en extérieur. Il existe des absorbants à base végétale (sciure de bois, maïs, tourbe, cellulose de coton) ou à base de minéraux comme la terre de diatomée.
Afin d’être utilisé de manière sécurisée, les absorbants en granulés sont traités selon divers procédés industriels. Les granulés végétaux doivent être ignifugés tandis que les granulés à base minéraux doivent être calcinés à 800° C.
Notre Super absorbant type III/R, idéal pour les fluides des poids lourds.
Les granulés de terre de diatomée, calcinés, offrent un aspect anti-dérapant en absorbant les liquides sans former de boue glissante. Leur consistance dure facilite le nettoyage sans laisser de résidus, tandis que leur caractère inflammable et leur inertie chimique assurent une sécurité optimale. Leur action instantanée et leur forte capacité d’absorption réduisent les coûts d’élimination en minimisant les déchets, ce qui les rend économiques et efficaces. Ils sont conformes à la norme NF 98-190 pour une utilisation routière.
L’avis de l’experte :
L’absorbant d’atelier proposé démontre une excellente capacité à absorber efficacement les liquides industriels tout en maintenant un environnement de travail sûr. Son usage reste strictement réservé aux environnements hors routes. Bien qu’il ne soit pas homologué pour une utilisation sur les voies publiques, ce produit de part sa facilité d’utilisation et sa capacité d’absorption en fait un outil essentiel pour la gestion des liquides dans les environnements d’ateliers spécialisés.
Emilie BURGER, Cheffe de produits
Les absorbants synthétiques
Les feuilles absorbantes généralement composés de fibres de polypropylène ou de cellulose, sont utiles à la fois de manière préventive et curative, pouvant être placées sous une machine pour éviter les fuites ou utilisées après un déversement accidentel, contrairement aux granulés qui sont seulement curatifs. Elles offrent une économie significative, capable d’absorber 20 à 25 fois leur propre poids, mais restent complémentaires aux granulés car ces derniers assèchent également le sol. Cependant, manipuler les feuilles absorbantes après usage peut être dangereux en raison de la rétention des caractéristiques chimiques et toxicologiques des liquides absorbés, nécessitant des précautions appropriées. Bien que la dispersion soit limitée, marcher sur les feuilles peut les rendre glissantes.
Les boudins absorbants, sont hautement efficaces contre les fuites d‘huiles et d‘hydrocarbures, empêchant la propagation des liquides sur de grandes surfaces. Ils agissent comme une barrière pour canaliser les déversements et réduire la pollution, et sont simples à utiliser autour de machines ou de fûts. Leur forme flexible leur permet de s’adapter à diverses situations, même dans des espaces difficiles d’accès.

Art. N° 0899900300
- 22 feuilles absorbantes 300 x 300 mm
- 2 sacs poubelles 15L
- 1 paire de gants jetables Nitrile T9 L
- 1 sac housse 320x320x160 mm
- 1 boudin Ø 8 cm x 1.20 m
Comment choisir un absorbant ?
Afin de choisir le meilleur absorbant, plusieurs paramètres sont à prendre en considération :
Le type de produit à absorber
Identifier la nature du liquide à absorber, qu’il s’agisse de l’eau, d’huiles, d’hydrocarbures, de produits chimiques ou d’autres substances, différents types d’absorbants seront plus efficaces.
Le type d’intervention
Il est essentiel de définir l’utilisation et le type d’intervention préventive ou curative pour absorber le liquide.
L’utilisation préventive des absorbants consiste à les mettre en place avant qu’un déversement ou une fuite ne se produise, dans le but de prévenir tout dommage potentiel. Par exemple, des absorbants en feuilles peuvent être placés sous des machines ou des équipements potentiellement sujets aux fuites pour intercepter tout liquide renversé avant qu’il ne se répande et ne cause des dégâts.
En revanche, l’utilisation curative des absorbants intervient après qu’un déversement ou une fuite s’est déjà produit. Dans ce cas, les absorbants sont déployés pour contenir et absorber le liquide répandu afin de limiter les dommages et de nettoyer la zone touchée. Cette utilisation vise à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement, ainsi qu’à minimiser les coûts associés aux dommages matériels et aux mesures de nettoyage.
Le coût
Les absorbants synthétiques ont tendance à être plus coûteux à l’achat que les absorbants naturels, cependant, ils offrent généralement une capacité d‘absorption plus élevée. Le coût total par litre de liquide absorbé est déterminé en tenant compte de la vitesse d’absorption en volume.
Les différents absorbants, qu’ils soient d’origine naturels ou synthétique sont nécessaires pour l’absorption des liquides tels que l’huile, les carburants ou les produits chimiques. Il est important de choisir le type d‘absorbant adapté en fonction des critères spécifiques de chaque situation, comme la nature du liquide à absorber et le type d’intervention curatif ou préventif. En considérant ces paramètres, les absorbants peuvent contribuer efficacement à la prévention des dommages environnementaux, à la sécurité des opérations industrielles et à la réduction des coûts associés aux déversements liquides. Toute intervention concernant l’absorption d’un liquide doit être réalisée avec des équipements de protection individuelle.





Bonjour,
Ma voiture a perdu de l’huile et du gas oil sur un sol en terre, comment faire pour nettoyer celui-ci?
Merci de votre réponse.
J.LUCE