Description et application
Ruban adhésif étanche pour joints de contreplaqué : joint de calfeutrement adhésif, pour les contreplaqués des coffrages de dalle béton, spécialement élaboré pour limiter les travaux de finition en sous-face des dalles, livrées prêtes à peindre.
Caractéristiques de l’adhésif béton
Composition: composé d’une mousse support polyéthylène haute densité, d’un film polyéthylène livré tendu, de plusieurs couches de colle croisées à base de caoutchouc enfermant une maille textile polyéthylène.
Support: adhère sur les contreplaqués, les panneaux manuportables de coffrage, malgré les poussières, traces de béton et d’huile.
Longueur: 25 ml
Largeur: 4 cm
Épaisseur: 0,8 mm
Carton: composé de 7 rouleaux.
Surface couverte/carton: 150 m² de plancher.
Stockage: dans un milieu tempéré entre 15 et 30°C.
Aspect: produit blanc et mousseux au touché.
Conseils d’application
L’adhésif se pose sur l’axe des jointures du contreplaqué en face supérieure, après réalisation des coupes, sur sol sec (passer la raclette et le chiffon) et avant huilage des contreplaqués. Ne pas croiser l’adhésif mais le couper à chaque intersection.
Se lever ensuite avec le rouleau en main, étirer le rouleau, le plaquer sur la plus grande longueur possible.
La qualité de la trace provient de l’étanchéité au béton : pour cela, il faut bien comprimer l’adhésif pour s’assurer d’une bonne adhérence linéaire au support.
Dépose lors du décoffrage, le joint adhésif béton reste adhérent au contreplaqué et non pas au plafond. Pour l’ôter du contreplaqué, il faut l’étirer dans le sens de la longueur.
Avantages
Gain de temps :
- Facile et rapide à poser. Une fois l’adhésif posé, le joint est complètement étanche.
- Après décoffrage : peut être réceptionné comme telle par le peintre, ou simplement préparé par le maçon par un enduit dans l’empreinte de 0,7 mm grâce à la netteté du rendu à conforme au DTU 59.
Gain économique:
- Augmentation de la durée de vie des contreplaqués de +40%.
- Réduction des volumineux déchets bois par l’allongement de vie des CP.
- Pas de ponçage nécessaire après le décoffrage, empreinte négative entre 0,4 et 0,7 mm de profondeur conforme au DTU 21.
Gain en sécurité:
- Pas d’exposition à la poussière de béton (Silice).
- Réduction de la pénibilité liée à la problématique des TMS (troubles musculosquelettiques).
- Réduction du risque de chutes en hauteur.