Célia L.
Appuis intermédiaires et suspentes de comble : comment isoler efficacement ?
Optimiser l’isolation passe autant par le choix des isolants que par la qualité de leur fixation. Les appuis intermédiaires réglables et suspentes de comble assurent une pose rapide, fiable et conforme aux normes. Cet article présente leurs caractéristiques, leurs usages et les bonnes pratiques d’installation sur chantier.
Peintres et plaquistes : vos solutions pour poncer murs et plafonds
Le ponçage est une étape cruciale dans le travail du peintre et du plaquiste. Pour un fini parfait la préparation des surfaces est indispensable !
Quel mastic silicone choisir pour rénover une salle de bain ?
Enduit de rebouchage : en poudre ou en pâte, lequel choisir ?
Que vous ayez besoin de réparer des fissures ou de préparer une surface avant peinture Découvrez comment choisir l’enduit de rebouchage pour vos travaux de rénovation intérieures avec Würth.
Balisage de chantier : guide et conseils
Le balisage de chantier, comprenant le marquage au sol, l’éclairage et les barrières de sécurité, est essentiel pour prévenir les accidents et garantir la sécurité des travailleurs. Un balisage adéquat améliore la visibilité des dangers et contribue à la conformité avec les normes de sécurité.
Comment prévenir les risques du travail en hauteur avec les solutions Würth ?
Réussir la pose de papier peint : nos conseils & outils pour une pose impeccable
En tant que professionnel de la décoration intérieure ou nouveau spécialiste, la pose de papier peint fait maintenant partie intégrante de votre travail.
Sécurité : la prévention des risques pour le montage et l’utilisation d’échafaudages
Selon « Officiel Prévention », les travaux nécessitant l’utilisation d’un échafaudage représentent la majorité des cas d’accidents graves dans les entreprises du bâtiment. Découvrez ici comment les éviter !
Retrouvez toutes les pièces pour votre chantier dans notre catalogue 100% Bâtiment !
11 chapitres, des milliers de références, des guides de choix et tous les systèmes et solutions Würth vous attendent dans le 100% bâtiment.
Joints pour plaques de plâtre : quelle bande à joint préconiser ?
La bande à joint est l’élément indispensable des plâtriers-plaquistes qui en consomment en moyenne 1,50 ml / m2.
Le travail en hauteur : risques et équipements de protection
Le travail en hauteur désigne l’emplacement de travail qui se trouve à distance du sol qui nécessite l’utilisation de certains équipements de sécurité.
La pose de faux plafonds suspendus : les systèmes de fixation selon les supports
Bâche de protection GRIPTEC : protégez les sols de votre chantier
Lors de travaux à effectuer, les questions de protection de surface ainsi que de sécurité viennent à se poser. Notre bâche GRIPTECH dotée du système OPTICOAT permet de répondre à ces questions.
Les essentiels du peintre : brosses, manchons, rouleaux et peintures !
Le métier de peintre consiste à disposer de la peinture sur un bâtiment. Il habille les murs et les plafonds.
Pistolet mastics à batterie Li-Ion 12 V AKP 12 compact
Laser pour plaquiste : quelles sont les utilisations possibles ?
Le laser est un équipement pratique pour le travail d’un plaquiste afin d’obtenir un niveau précis et rectiligne grâce aux lignes virtuelles qu’émet ce dernier.
Restons en contact
Derniers articles
- Batteries de véhicule : comment les entretenir efficacement ?
- Comment choisir un booster de batterie adapté aux professionnels ?
- Reinhold Workout Weeks 2025 : vivre l’expérience terrain au cœur de l’esprit Würth
- Rayures sur une carrosserie : quelle mousse de polissage et polish choisir ?
- Appuis intermédiaires et suspentes de comble : comment isoler efficacement ?