L’outillage isolé pour électriciens : les pinces VDE
Découvrez les outils indispensables pour électriciens avec les pinces isolées VDE Zebra de Würth France, alliant sécurité, confort et performance. Optez pour des pinces multifonctions ou des assortiments complets pour optimiser vos interventions sur chantier.
Maxime S.,
18 février 2025
6 min lire
W-POWERBOX & ABB : nos solutions de recharge pour véhicules électriques
Découvrez les bornes ABB Terra AC et W-POWERBOX, des solutions fiables et performantes pour une recharge optimisée en 7 kW ou 22 kW.
Maxime S.,
5 avril 2024
9 min lire
Installations électriques : le développement de solutions sans-halogène !
Quel que soit le produit, les alternatives sans halogène présentent de nombreux avantages. Des câbles aux boîtes de dérivation, les produits sans halogène assurent une installation sécurisée et durable.
Maxime S.,
7 février 2023
3 min lire
À chaque électricien son connecteur : la gamme Würth
Plus le diamètre d’un fil électrique est important, et plus l’intensité du courant acceptée sera élevée. Pour choisir les sections de câbles nécessaires à la mise en œuvre d’une installation il est nécessaire de partir de l’utilisation finale.
Maxime S.,
29 août 2022
3 min lire
Gel isolant électrique : étanchéifiez vos connexions électriques
Les travaux d’installations électriques nécessitent dans certaines applications de recourir à l’utilisation de produits venant renforcer la capacité des boites de dérivation : des gels isolants.
Maxime S.,
21 février 2022
3 min lire
Travaux d’installations électriques : pourquoi choisir le carottage ?
Aujourd’hui, le carottage se développe à vitesse grand V chez les électriciens qui sont de plus en plus nombreux à s’équiper.
Maxime S.,
15 février 2022
4 min lire
Tire-fils pour installation électrique : comment bien le choisir ?
Il existe toute une multitude de produits qui viennent entrer dans les applications liées au tirage de câbles. Regardons ensemble les différentes solutions existantes sur le marché.
Maxime S.,
18 janvier 2022
4 min lire
Le supportage dans le domaine électrique : quels produits pour quelles applications ?
La gamme de supportage Varifix continue de se développer. L’ensemble de ces pendards et consoles sont compatibles avec les chemins de câbles en tôle ou fils.
Maxime S.,
14 janvier 2022
3 min lire
VARIFIX : les accessoires gain de temps pour installation électrique/sanitaire
La gamme de supportage VARIFIX par Würth répond aux applications les plus rencontrées dans le domaine des installations électriques et sanitaires, via tout un ensemble de produits (rails, consoles, colliers, suspension par câble, …).
Maxime S.,
26 mars 2021
3 min lire
Le supportage Varifix : la suspension par câble
Le supportage par câble permet de réaliser les applications les plus communes liées aux métiers des Installateurs (électriciens, ventilistes, climaticiens,…).
Maxime S.,
29 janvier 2021
8 min lire
Nouvelle génération de dérouleurs de tourets et couronnes pour électriciens
Notre large gamme de dérouleurs de tourets et couronnes s’adapte à l’ensemble des applications rencontrées par les électriciens.
Maxime S.,
2 octobre 2020
3 min lire
Systèmes de protection passive contre l’incendie : découvrez les normes et les produits Würth
Il est très important de connaître le comportement des matériaux face au feu afin de maximiser la protection face aux flammes.
Maxime S.,
9 juillet 2020
7 min lire
Connecteur KOMPAKT+ pour fil souple et rigide de 0.2 à 4 mm²
Un connecteur compact pour la connexion de fil souple et rigide de section 0.2 à 4 mm² - Made in Europe (Germany)
Maxime S.,
23 juin 2020
1 min lire
Supportage : les fixations “gain de temps” pour installateurs !
La famille de supportage « VARIFIX » ne cesse d’évoluer d’année en année pour correspondre aux besoins de nos clients.
Maxime S.,
6 février 2020
5 min lire
Restons en contact
Derniers articles
- Chaussures de sécurité pour le électriciens : spécificités et recommandations
- Graisse biodégradable : performance et respect de l’environnement certifié Ecolabel
- Les bons gestes pour agir : un engagement commun entre Würth France et le Racing Club Strasbourg Alsace (RCSA)
- Gants milieu humide : solutions professionnelles pour éviter la perte d’adhérence
- Housses de siège EasyFit : la solution indispensable pour préserver vos véhicules utilitaires