Comment poser un goujon d’ancrage ?
Une pose correcte de goujon d’ancrage est essentielle pour garantir sécurité et performance. Découvrez toutes les étapes à suivre, du perçage au serrage final.
Suspension par câble IP-FIX : la solution de supportage rapide et sécurisée
Notre gamme IP-FIX pour une suspension par câble pratique et rapide. Économisez du temps et prévenez les TMS avec cette solution rapide et sécurisée.
Comment choisir un goujon d’ancrage ?
Découvrez les critères essentiels pour choisir le goujon d’ancrage idéal, assurant une fixation robuste et sécurisée pour tous vos projets de construction.
Cheville plastique multi-support SHARK® TWIST : la solution passe-partout pour vos fixations !
Découvrez notre cheville multi matériau SHARK TWIST innovante qui allie performance, flexibilité et facilité d’installation.
Brides inox et accessoires de tuyauterie : caractéristiques et utilisations
La gamme Würth brides et accessoires de tuyauterie est composée d’un ensemble d’éléments filetés, à souder ou destinés à l’assemblage par brides en inox nécessaires au raccordement de réseaux de tuyauterie.
Goujon d’ancrage W-FAZ PRO : la solution pour ancrer en profondeur
Découvrez FAZ PRO : goujons d’ancrage hautes performances pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré.
Pose de plaques de plâtre : les appuis intermédiaires
Sur un chantier de rénovation comme dans le neuf, les appuis intermédiaires sont la solution simple et rapide pour permettre la pose et la fixation combinées d’isolants et plaques de plâtre.
Vis autoperceuses : les différents types et leurs utilisations
La vis autoperceuse est la solution idéale pour tout type d’assemblage nécessitant de transpercer des matériaux. Elle se caractérise par une grande facilité de mise en œuvre.
Comment choisir, poser et retirer un rivet ?
Quel type de collier choisir pour la fixation de tubes et tuyaux ?
Les colliers permettent la fixation de tubes et tuyaux de toutes sortes (cuivre, acier, PVC, multicouches, etc.).
Point d’appui démontable pour plateformes de travail, podiums, caissons, platelages : OS’APP®
Lors de la construction de cages d’escaliers, de cages d’ascenseurs ou de gaines techniques importantes, l’OS’APP® apporte une solution pour la pose de podium, caisson, autre platelage créant un point d’appui démontable …
Écrou PRÉCI’FORCE “ÉVOLUTION” : serrage et desserrage sans effort
L’écrou Préci’force « Évolution » est une invention révolutionnaire qui permet d’assurer un serrage optimal et constant, mais surtout de réduire de 80% les efforts au desserrage !
Nouveau produit : l’appui intermédiaire Isola pour la pose de placoplâtre au mur
L’appui intermédiaire Isola vient simplifier le doublage de mur sur fourrures F45/F47 pour la pose de placoplâtre dans la rénovation. Cette solution universelle permet d’accueillir toutes les épaisseurs d’isolants.
Fixation mécanique : les différents types de vis à métaux, écrous et rondelles
Quand il s’agit du vissage, quelques notions nécessaires peuvent s’avérer utile en fonction de l’environnement de la fixation. En milieu graisseux, mieux vaut utiliser des vis/écrous en acier brut et non zingué ou bichromaté…
Comment choisir et utiliser un insert fileté ?
Restons en contact
Derniers articles
- Housses de siège EasyFit : la solution indispensable pour préserver vos véhicules utilitaires
- Würth France au Forum International Bois Construction
- Chaussures de sécurité montantes ou basses : comment choisir efficacement
- Chaussures de sécurité hiver : comment bien choisir pour vos chantiers
- Profondeur de boîte d’encastrement : 40 ou 50 mm ? Le choix rapide des électriciens