Lors de travaux à effectuer, les questions de protection de surface ainsi que de sécurité viennent à se poser. Notre bâche pour sol GRIPTEC dotée du système OPTICOAT permet de répondre à ces questions.
Cette bâche de chantier peut s’utiliser pour protéger toutes vos surfaces (sols, plans de travail, escaliers) lors de travaux de rénovation, comme couverture de protection du froid lors de coulage de plancher de béton et également peut protéger : des poteaux, des piles de ponts des canalisations.
La bâche de protection GRIPTEC protège contre les projections de peinture, huile, eau, diluant, ciment, enduit, plâtre mais aussi contre les rayures et les chocs légers.
Les caractéristiques de la bâche pour travaux GRIPTEC
- Un effet antiglisse réel, le produit ne colle pas, facile à poser.
- Une grande résistance mécanique due à son assemblage entre le non-tissé et le film par point de collage très dense.
- Un suivi de production garantissant une qualité toujours égale.
- Une réutilisation reconnue.
- Une grande sécurité pour le personnel.
La bâche pour sol GRIPTEC est dotée du système breveté OPTICOAT.
Les avantages du système antiglisse OPTICOAT
- Pas de transfert de l’antiglisse.
- L’antiglisse ne sèche pas.
- Le produit est réutilisable (se charge moins en poussières).
- Mise en place simple et rapide (non-collant).
Les avantages de la bâche de chantier GRIPTEC
La qualité d’assemblage des composants du produit c’est :
- Une résistance mécanique importante.
- Une sécurité du personnel.
- Un produit non fragile lors des manipulations (mise en place et enlèvement du produit).
- Une possibilité de réutilisation importante.
- Une protection maximum des revêtements protégés.
- Un Système OPTICOAT.
- Un film PE imperméable.
- Peu encombrant.