Un ensemble de solution pour permettre la mise en place d’équipements tels-que :
Composer de boîtes pour les murs, pour dalles et pré-dalles, celles-ci sont coulées dans le béton pour accueillir les différents appareillages. Avec ce principe d’installation vous éviterez un montage en saillie, avec tube et fixation.
Vous gagnerez donc du temps et de l’argent !
Applications : Cette gamme est destinée aux domaines résidentiel et tertiaire.
Qu’est-ce que la solution verticale ?
Les boîtes pour banche sont utilisées pour la mise en place d’appareillage électrique dans les murs. Pour cela on utilise des panneaux de coffrage verticaux qui constituent le moule provisoire, à l’intérieur duquel va être fixée la boîte puis on coule le béton.
Nous vous proposons des boîtes pour le montage de l’appareillage d’un seul côté et des deux côtés avec un réglage de 160 à 200 mm, en fonction de l’épaisseur du mur. Ces boîtes sont maintenues sur les panneaux par des aimants.
Qu’est-ce que la solution horizontale ?
C’est la pose de boîtes de centre, pot de descente dans les dalles et pré dalles en béton. Les boîtes de centre permettront d’être utilisées comme boîte de dérivation et d’accueillir les luminaires.
Les pots de descente sont destinés à la mise en place des câbles pour les cloisons.
Installation des boîtes : Poser et fixer celle-ci sur le treillis, relier les par gaines ICTA, le béton viendra couvrir l’ensemble.