Du tableau aux étagères, jusqu’aux luminaires … Les chevilles sont indispensables pour toutes fixations (ou presque) du sol au plafond. Pour une utilisation optimale, il faut faire attention au support dans lequel elles seront fixées et à la charge à soutenir.
Retrouvez nos meilleurs conseils ci-dessous.
Comment bien choisir sa cheville en fonction de la charge à soutenir ?
Les applications des chevilles par poids :
Application < 10 kg :
- Miroir
- Collier de tuyauterie
- Lampe
- Plinthe
- Cadre
Application < 25 kg :
- Etagère
- Petit placard
- Radiateurs
Application > 25 kg :
- Placard
- Lavabo
- Bidet
- Sanitaire
Découvrez nos conseils d’experts pour choisir la cheville adaptée à la charge de votre projet :
< 10 kg* | < 25 kg* | > 25 kg* | Désignation | Art. N° | Béton | Béton cellulaire | Brique pleine | Brique creuse | Parpaing creux | Hourdis creux | Plaque de plâtre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔(1) | - | Cheville métallique paroi creuse W-MH | 0903 8. .. | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔(1) | - | Cheville W-HR | 0904 72. .. | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | Cheville basculante W-KD | 0904 7. .. | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔(3) | - | - | Cheville plastique paroi creuse W-KH | 0903 410 11 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | Cheville métallique multimatériau W-MG | 0905 30. .. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔(3) | - | - | Cheville W-Speed | 0903 252 002 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | Cheville autoperceuse W-GS | 0903 2. .. | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | Cheville W-Max | 0903 25 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | Cheville à frapper Shark Hammer | 5906 .. | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔(2) | - | Cheville PLX | 0903 300 30.. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔(2) | - | Cheville nylon | 0903 .. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | Cheville Zebra Shark | 0906 0. .. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | Cheville Shark Pro | 5906 2. .. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | Cheville W-UR Ø 8 | 0912 808 .. | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | - | - |
✔ | - | - | Cheville liquide WIT-FIX | 0903 470 001 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(4) | ✔(4) | - | ✔(4) |
✔ | ✔ | ✔ | Mortier chimique WIT-P 200 | 5918 2. .. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(4) | ✔(4) | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | Mortier chimique WIT-VM 250 | 0903 450 .. | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | - | - |
(1) double-plaque BA13 uniquement
(2) béton uniquement
(3) 8 kg maximum
(4) à utiliser avec un tamis
* en dehors des produits relevant d’une Évaluation Technique Européenne (ETA), ces charges sont données à titre indicatif
Comment bien choisir sa cheville en fonction du support d’ancrage ?
Les matériaux de construction peuvent être massifs (pleins), poreux, très durs, très friables, altérés par le temps ou neufs, c’est-à-dire qu’ils présentent une grande variété de densités apparentes et de résistances. La nature et la texture du matériau support déterminent par conséquent la sélection du système de chevilles et son comportement en charge. On distingue essentiellement les types de matériaux béton, maçonnerie et plaque de plâtre. La maçonnerie à son tour peut être réalisée en briques pleines ou creuses.
FORET MULTIMATÉRIAUX – Art. N° 0641 2..
- Usage universel : permet de percer dans tous les supports,
- Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés,
- Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide,
- Testé PGM.
FORET ASPIRANT – Art. N° 0648 45..
- Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à 2 lames pour le perçage et l‘aspiration en une seule étape de travail,
- La poussière est aspirée immédiatement lors de son apparition dans le trou de perçage grâce à la connexion à l’aspirateur,
- Protège l‘utilisateur contre tous dangers sanitaires,
- Augmente la durée de vie,
- Pas de nettoyage ultérieur du trou de perçage requis,
- Elimine de manière significative la poussière produite sur le chantier.
Coffrets d’assortiments et boîte prête à l’emploi :
ASSORTIMENT DE VIS ASSY AVEC CHEVILLES – Art. N° 5964019009
CHEVILLE MULTIMATÉRIAUX SHARK®PRO – Art. N° 5964590600
ASSORTIMENT DE CHEVILLES PLASTIQUES ZEBRA SHARK® – Art. N° 5964090601
COFFRET CHEVILLES W-MH ÉLECTRICIEN – Art. N° 0964907003