Besoin d’une cheville ultra polyvalente ? Découvrez la cheville plastique SHARK® TWIST ! Issue de plusieurs années de recherches, la dernière innovation en matière de chevillage offre une multitude d’applications possibles et de multiples avantages à la pose.

Le concept : un ancrage, 8 nœuds
La conception bi-matière (polypropylène / polyamide) unique de la SHARK® TWIST lui confère des propriétés uniques. Elle forme ainsi 8 nœuds de verrouillage dans les installations en matériaux creux. Ce système ultra-innovant garantit ainsi une surface de contact extrêmement grande et donc une résistance supérieure comparativement aux autres chevilles plastique multi matériaux.


Ses applications
Véritable passe-partout, la cheville plastique SHARK® TWIST est universelle. Elle se fixe parfaitement en matériaux pleins comme en matériaux creux. Quel que soit le support (béton, brique pleine, brique alvéolaire, béton cellulaire, plaques de plâtres, panneaux, etc.), performance et résistance sont au rendez-vous !
Destinée aux fixations de charges légères à moyennes, elle sera parfaitement adaptée à la pose de tringles à rideaux, d’étagères murales, de cadres, de miroirs, de lampes, de colliers de serrage, de porte-serviettes ou de panneaux d’affichages.
Grâce à sa composition unique bi-matière, vous avez le choix pour la pose : vis à filetage bois ou à filetage métrique, c’est à vous de décider !


Ses avantages à la pose
Facilité :
- La cheville plastique multi-support SHARK® TWIST s’insère dans le matériau support jusqu’au ras de la paroi par simple pression du doigt. Plus besoin de marteau !

- De plus, les ailettes situées au niveau de la base garantissent que la cheville accrochera dans la matière et ne tournera pas dans le trou perçage lors de la mise en œuvre.
- Vissage sans effort en début de pose, puis résistance flagrante lorsque la pose est achevée, ce qui évite d’endommager la cheville.

Flexibilité : En plus, de la possibilité d’utiliser des éléments à filetage bois ou métrique, chaque taille de cheville peut être combinée à plusieurs diamètres de vis différents. Ceci permet une flexibilité maximale, de même qu’une rationalisation des stocks et du nombre de pièces différentes à utiliser.
Une sécurité maximale
Grâce à son innovation de 8 nœuds d’ancrage et à la surface de contact élargie, la tenue et les résistances à la charge sont élevées. Ainsi, ces valeurs de charges élevées ont été testées. L’identification facile du moment de fin de pose de la cheville empêche toute mauvaise installation et fixation.
La cheville SHARK® TWIST est certifiée. L’évaluation ATE pour matériaux pleins et matériaux creux est en cours de finalisation et sera disponible fin 2023.

Les produits complémentaires pour une pose optimale
Pour la pose :
Pour avoir l’ensemble de la gamme à portée de main :
Art. N° 5964 590 680