Au fil du temps, un foret s’use, la pointe commence à s’aplatir et les arêtes de coupe ne sont plus tranchantes. Par conséquent un affûtage est nécessaire pour améliorer la qualité du perçage. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un « touret à meuler » pour rafraîchir les arêtes du foret et reconstituer l’angle de coupe.
Lors de la réalisation de l’affûtage, il est important de veiller à ce que la symétrie de l’outil soit respectée. Il est essentiel d’obtenir un foret avec une pointe au centre et des arêtes de tailles identiques.
Un affûtage a pour objectif d’améliorer la précision du perçage. Le foret doit entrer facilement dans la matière à percer.
Il existe plusieurs façons d’affûter des forets à métaux :
- Affûtage à la volée : foret de gros diamètre (=> 6 mm) pour une bonne prise en main
- Affûtage avec dispositif : plus adapté pour les forets de petit diamètre
Affûtage à la volée
- Approcher le foret de biais, de la meule, de sorte que la face de coupe soit parallèle à la meule
- Faire remonter la pointe du foret sur la meule avec un mouvement combiné de rotation autour de son axe de 1/4 de tour : cela donne la formation de la dépouille
- Trempez régulièrement la mèche dans l’eau pour la refroidir
Attention : si le foret devient trop chaud, vous l’affûtez trop vite ou vous ne le trempez pas
- Reproduire la même opération avec l’autre face de coupe : les deux arêtes de coupe doivent avoir la même largeur pour un affûtage équilibré, et l’angle de pointe et la longueur des arêtes doivent être identiques
Affûtage avec dispositif
Pour cela il faut utiliser un dispositif spécifique.
- Le principe est d’avoir un mandrin, pour maintenir le foret, posé sur un berceau incliné à 30° selon l’horizontale qui détermine l’angle de pointe et déporté par rapport à l’axe du pivot
- La vis montée sur le flanc du berceau, coulissant sur une tige, sert de butée arrière au mandrin
- Approcher l’arête de coupe de la meule, faire un mouvement de rotation du berceau autour du pivot vertical pour donner l’arrondie de la dépouille