Vous trouverez au sein de notre gamme professionnelle de graisses, l’ensemble des produits nécessaires à vos opérations d’entretien et de maintenance, ceci pour des applications aussi bien variées que précises : Würth a développé une gamme de produits dégrippants s’adaptant à tous les besoins et toutes les situations.
Pour l’entretien, la protection et la lubrification des organes, notre gamme se compose de lubrifiants répondant à de nombreux domaines d’application, dont la gamme de lubrifiants en spray synthétiques HHS (exemple : le HHS 5000), de multiples graisses en cartouches, graisses silicone, graisses en spray, et d’huiles pour des domaines spécifiques : huile pour appareil pneumatique, huile de coupe, huile pour glissières, huile hydraulique, huile biodégradable pour chaîne de tronçonneuse, etc.
Que ce soit dans les conditions de service les plus sévères mais également pour le travail des métaux, des graisses spéciales pour l’industrie alimentaire, ou bien des graisses biodégradables, vous trouverez le produit adapté à votre besoin !
LE RÔLE D’UNE GRAISSE
- Réduire l’usure des pièces mécaniques en frottement.
- Créer une barrière d’étanchéité contre les éléments extérieurs (poussières, eau, solvants, chaleurs, …).
- Constituer une réserve de lubrifiant constamment disponible.
- Diminuer la chaleur et les pertes d’énergie résultant des frottements.
- Assurer une transmission optimale.
- Protéger contre la corrosion.
Quelles sont les caractéristiques principales d’une graisse ?
1. Nature du savon
Il y a différents types de savons :
- Savons simples: Lithium, Calcium, Li/Ca (mixtes), Sodium, …
- Savons complexes: Calcium, Lithium, Aluminium*
- Sans savon (inorganiques) : Bentone, Silice
2. Couleur
Les graisses peuvent avoir différentes couleurs (bleu, vert, noir, transparent, …) mais cela n’influe pas sur la qualité.
3. Consistance : pénétration 60 coups à 25 °C et Grade NLGI
- La pénétration 60 coups à 25°C
C’est un procédé qui a pour but de mesurer la consistance de la graisse et donc sa pénétration.
Plus le temps sera important pour pénétrer la graisse, plus elle sera compacte. A l’inverse, une graisse fluide sera très vite pénétrée.
- Le Grade NLGI
C’est une échelle de mesures qui permet de quantifier la consistance de la graisse. Plus celle-ci est liquide, plus son chiffre approchera du 000. A l’inverse, une graisse visqueuse sera proche ou équivalente à 6.
Ce grade se calcule en fonction du test “Pénétration 60 coups à 25 °C”.
Les graisses à usages multiples ont un grade NLGI : 2.
4. Température d’utilisation / fonctionnement
C’est le fabricant qui préconise la température d’utilisation en fonction des matières premières utilisées.
5. Shell 4 billes, charge de soudure (dite “extrême pression”)
Cet intitulé vise à analyser la résistance à la charge de la graisse. On dit d’une graisse qu’elle est “extrême pression” lorsqu’elle appréhende une charge de 250 kg.
SELECTION PRODUITS
GRAISSE LUBRIFIANTE MULTI-USAGE, ENGINS CHANTIER – Art. N° 0893 874 1
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
POMPE À GRAISSE MANUELLE LUBE-SHUTTLE® – Art. N° 0986 05
PISTOLET À GRAISSE LUBE SHUTTLE® – Art. N° 0986 050 000
POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE, UNE MAIN – Art. N° 0986 011 3