Le goujon d’ancrage garantit le soutien de charges lourdes dans le béton fissuré et béton non fissuré. Pour une compréhension approfondie des différents goujons d’ancrage que nous proposons, nous vous invitons à consulter notre précédent article de blog. Ce dernier vous permettra de comparer les caractéristiques et les applications spécifiques de chaque type de goujon, afin de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.
Il est plus que nécessaire de connaître et de suivre les étapes pour une installation correcte du goujon d’ancrage. Une fixation inadéquate peut compromettre la sécurité et la durabilité des ouvrages. Dans cet article, nous vous détaillons étape par étape l’installation d’un goujon pour mener à bien votre projet.
Les différentes étapes d’installation du goujon d’ancrage
Une installation correcte d’un goujon d’ancrage est indispensable pour garantir la sécurité et la stabilité des applications installées. Voici les étapes détaillées à suivre :
Marquage de l’emplacement
Pour déterminer l’emplacement du goujon d’ancrage il est essentiel de respecter les recommandations techniques sur les distances minimales par rapport aux bords et entre les goujons, pour éviter tout risque de fissuration ou d’éclatement du béton tout en garantissant les performances attendues.
Commencez par déterminer où le goujon doit être placé. Utilisez un crayon ou un marqueur pourmarquer précisément l’emplacement sur la surface.

Perçage du béton
Percez votre support en fonction de la taille de votre goujon d’ancrage. Une notice d’utilisation est fournie dans la boite afin de bien respecter les différentes instructions. Par exemple, pour un goujon de diamètre M10, il faudra percer avec un foret béton du même diamètre. Concernant la profondeur du perçage, il faudra se référer à cette même notice, afin de respecter scrupuleusement les données du fournisseur. Cette dernière se détermine en fonction de votre projet et de la profondeur d’ancrage effective pouvant être issue d’une note de calcul.
A noter : les perçages doivent se faire avec un angle de 90° vis-à-vis de la surface du béton.

Nettoyage du trou de perçage
Une étape importante
Une fois le perçage effectué, il est nécessaire de retirer toute poussière et débris présents dans le trou percé. Cette étape est indispensable, en effet ces particules étrangères peuvent compromettre l’adhérence entre le goujon d’ancrage et le béton, réduisant ainsi la capacité de charge et la stabilité de votre ouvrage.
Les outils pour assurer un nettoyage
Pour nettoyer efficacement le trou de perçage utilisez, une pompe soufflante, un pistolet à air comprimé, ou encore un aspirateur.
CLOCHE D’ASPIRATION POUR POMPE SOUFFLANTE
Art.N° 0903990010


Mise en place du goujon d’ancrage
Vérifiez que le goujon d’ancrage soit complet (écrou et rondelle) et en bon état, sans défauts apparents.
A l’aide d’un marteau ou d’un outil spécifique dédié insérez-le dans le trou pré-percé. Il doit s’ajuster correctement au niveau de la surface de la platine.

Fixation du goujon d’ancrage
Une fois l’élèment fixé, serrez l’écrou à l’aide d’une clé dynamométrique jusqu’à atteindre la force d’expansion nécessaire. Cette donnée vous est fournie également sur la notice.
Attention, un serrage inexact peut compromettre la tenue de l’ancrage et réduire ses performances. De même pour un serrage excessif, cela peut entraîner des fissures dans le béton, réduisant ainsi la sécurité de l’installation.

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET TRAVERSANT 1/2 POUCE
Art.N° 0714720.
Conseil pour les douilles : lorsque l’on expanse un goujon, la tige métrique de celui-ci remonte. Pour éviter tout désagrément, utilisez des douilles longues.
A noter : chaque goujon d’ancrage dispose d’un marquage sur sa tête qui permet aux bureaux de contrôles de vérifier que le goujon posé dispose de la bonne longueur. Pour cette raison, il est interdit de couper les têtes des goujons après leurs expansion.
En suivant ces étapes avec précision, vous assurez une installation sécurisée et durable de vos goujons d’ancrage, garantissant ainsi la stabilité de vos applications sous des charges importantes. Veillez à utiliser les bons outils et à respecter les recommandations du fabricant pour une fixation optimale. Pour découvrir les outils les plus adaptés à vos besoins, consultez nos produits et guides sur notre site.





Bonjour, pouvez vous me donner un renseignement technique je vous prie ?
Quelle est la distance minimum à respecter entre les goujons avec du M14x120mm.
sachant que j’ai 4 fixations à poser mes 4 axes entre eux sont de 129 mm et l’autre de 80 mm.
et peut on dévisser un écrou de goujon à volonté une fois posé, et doit on à chaque fois le resserrer avec la clé dynamométrique. Merci pour votre retour. Cordialement Angel.
Bonjour Angel,
Merci pour votre commentaire.
Pour la distance minimale entre les goujons, il est essentiel de suivre les recommandations du fabricant afin de garantir une fixation optimale.
Concernant le goujon d’ancrage, une fois fixé correctement, l’écrou ne doit pas être desserrer. Il est conçu pour rester en place.
Belle journée !
Dany
Bonjour Merci pour votre réponse. J’aurai voulu faire mon premier trou, mettre le 1er goujon, pour positionner ma pièce à fixer, desserrer légèrement l’écrou pour mettre ma pièce de niveau, resserrer une fois de niveau pour pointer les autres trous. percer les autres trous mettre les goujons et tout serrer. D’autres sites me disent que je peux dévisser un écrou et le re torquer au couple de serrage. Merci pour votre retour.
Bonjour,
Attention, une fois serré, le goujon s’expanse dans le matériau.
Le dévisser peut réduire sa capacité de maintien, surtout s’il est desserré de manière importante.
Si vous devez ajuster votre pièce, veillez à ne desserrer que légèrement l’écrou et à resserrer ensuite avec le couple de serrage recommandé.
Pensez à consulter la notice, pour vérifier les recommandations spécifiques à votre goujon (couple de serrage, profondeur de perçage, etc.).
BONJOUR4/
JE SOUHAITE FIXER AU SOL DES ETRIERS DE PROTECTIONS POUR POTEAUX;
J HESITE SUR LE CHOIX DE LA PROFONDEUR DU GOUJON
160MM 180MM SACHANT QUE J4AI JUSTE UNE PLATINE ACIER A FIXER 4/5MM D EPAISSEUR
QUELLE LONGUEUR PRENDRIEZ VOUS,
Bonjour,
Merci pour votre commentaire.
Une longueur plus importante ne signifie pas forcément une meilleure fixation.
Pour choisir la longueur de goujon la plus adaptée, je vous invite à sélectionner un goujon d’ancrage en fonction de la catégorie du béton (fissuré ou non fissuré) et de la matière du goujon (acier zingué, inox, etc.)sur notre site : https://eshop.wurth.fr/v/goujon-d-ancrage
Une fois ce choix effectué, vous pourrez utiliser notre configurateur selon l’épaisseur de la pièce à fixer.
Je vous recommande également de consulter les données techniques propres à chaque type de goujon afin de garantir une fixation conforme et sécurisée.
Bien à vous,
Dany
Bonjour,
J’ai utilisé des goujons d’ancrage M8 dans de la brique pleine, récente, perçage avec foret 8mm, profondeur recommandée, dépoussiérage soigné, et au serrage, le goujon tourne dans le vide (le goujon n’accroche pas)…
Pourriez-vous m’éclairer quant aux éventuels causes?
Merci!
Bonjour Christian,
Merci pour votre commentaire.
Pour pouvoir vous aider efficacement, nous aurions besoin de plus de détails : type exact de goujon, méthode de perçage (avec ou sans percussion), et nature précise de la brique.
Tous les goujons ne conviennent pas à la brique pleine — certains sont conçus spécifiquement pour le béton.
N’hésitez pas à nous préciser ces éléments pour que nous puissions vous conseiller au mieux.
Belle journée à vous !
Dany