Le nouvel écran de sous-toiture et pare-pluie Perspire HPV TR2 DBA (Art. N° 0681 001 099) est à la fois performant, pratique, économique et résistant !
Découvrez ses avantages en vidéo :
En plus d’être étanche à la poussière, à l’eau et à la neige, l’écran de sous-toiture Perspire est respirant et hautement perméable à la vapeur. Pratique, il convient à tous les types de support (discontinu, continu, direct). Son marquage pré-imprimé (croix de découpes et liserés de recouvrement) permet un réel gain de temps à la pose.
Ses doubles bandes adhésives intégrées de 50 mm (DBA) permettent non seulement une étanchéité parfaite mais évitent également l’usage de produit additionnel tel que colle ou adhésif. Vous gagnerez en temps de pose, en stockage (vous ne stockerez plus que qu’un rouleau d’écran, fini les rouleaux d’adhésifs ou les cartouches de colle) et surtout vous économiserez en déchets sur vos chantiers.
Sans oublier, vos gains en termes d’image de marque, car un chantier propre vous conférera une image d’artisan minutieux et soigné. Enfin, l’écran de sous-toiture Perspire possède une excellente résistance à la rupture et à la déchirure.
Certification QB 14-121 du CSTB
bonjour, pouvez vous nous donner le SD du pare pluie HPV de marque wurth ?
merci par avance.
HBLandin Naturelhome
Bonjour Hervé,
Merci pour votre commentaire, le SD du pare-pluie HPV (Art. 0681001098) est de 0,02m.
Je vous partage un lien vers la brochure où vous trouverez de nombreuses caractéristiques techniques.
Belle journée,
Dany