Würth vous propose une gamme de produits adaptés à l’entretien, au nettoyage, au changement et la réparation des pneumatiques des poids-lourds. Découvrez dès à présent les grandes étapes : de la préparation à l’entretien !
1. Se préparer et s’équiper
Retrouvez de nombreux produits qui vous seront utiles pour préparer votre atelier d’entretien et réparation de Poids-Lourd et pour vous équiper. Qu’il s’agisse de kits de protection, de casques anti-bruit ou d’habillement, Würth compte parmi ses 100 000 références le produit qui répond à votre besoin.
2. Démonter et monter la roue
Découvrez les produits phares de cette étape !
CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE EXTRA-PLAT
Art. N° 0715 54 53
Ce produit est particulièrement adapté au levage des bus ou des poids lourds avec une garde très basse au soc. Le cric permet aussi de lever différents engins agricoles, des engins de chantier BTP ou des véhicules utilitaires. Il convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne.
CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE
Art. N° 0703 773 0
Cette clé à choc puissante et fiable permet une augmentation rapide du couple de serrage. Sa poignée caoutchoutée et ergonomique garantie une utilisation facile avec peu de vibrations. Pour une utilisation régulière, il est conseillé d’huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé.
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
Art. N° 0714 71 21
Ce produit est composé d’un embout carré réversible et d’une tête de cliquet réversible à 72 dents. Avec cette clé et son déclenchement sonore et tangible, vos boulons ne seront plus serrés excessivement.
3. Réparer, remettre en état les pneumatiques, les jantes et les valves
Würth propose également une multitude de produits qui répondront à cette étape de réparation des roues des camions, bus ou encore tracteurs agricoles, mais en voici trois :
SYSTÈME DE RÉPARATION DES PNEUS PNEUSIL
Art. N° 0879 92 0..
Ce produit est doté d’une forme en champignon, permettant d’effectuer une réparation professionnelle de la zone endommagée : réparation jusqu’à 6mm pour les voitures et jusqu’à 10mm pour les camions. Cette unité de réparation peut être utilisée jusqu’au code de vitesse « V » inclus, soit environ 240 km/h.

KIT DE RÉPARATION TUBELESS PL ET ENGINS
Art. N° 0879 115 991
Ce kit permet une réparation simple et fiable sans solution vulcanisante. Votre temps d’intervention est réduit et vous assure un gain de temps important lors d’une réparation.
AIGUILLE POUR TRESSE
Art. N° 0879 115 328
Avec ce produit, vous pourrez mettre en place des tresses dans un pneu de poids-lourd.
4. Gonfler
Passons ensuite à l’étape de gonflage des pneumatiques des camions, tracteurs et bus… et découvrez deux produits de notre gamme Würth :
VALVE AIR/EAU PIED SOUPLE CAOUTCHOUC
Art. N° 0879 80 003
GONFLEUR MAST’AIR
Art. N° 0715 540 55
Ce produit vous permet de gonfler et de surveiller la pression d’air de votre pneumatique. Composé de matériaux résistants à la corrosion, le gonfleur Mast’air peut aussi être utilisé à l’extérieur. Ce produit est conforme à la directive européenne 86/217/CEE et à la norme AFNOR R63-302.
5. Nettoyer, entretenir les pneumatiques et les jantes
Pour finir, pensez à nettoyer, à entretenir vos pneumatiques et vos jantes de poids-lourds ! Pour cela, Würth vous propose de découvrir deux produits phares de la gamme.
NETTOYANT JANTES PURPLE
Art. N° 0893 477 00.
Avec ce produit, vous pourrez effectuer un nettoyage professionnel des jantes en acier et en aluminium peintes. Ce nettoyant laisse un film brillant après le rinçage ce qui retarde l’incrustation des saletés et limite l’oxydation du disque de frein et des pièces environnantes.
NETTOYANT HAUTE PRESSION EAU CHAUDE TRIPHASÉ
Art. N° 0701 180 014
Le nettoyant haute pression permet le nettoyage de véhicules, de poids-lourds (camions, bus, tracteurs…) ou encore d’engins de chantier. Travaillez en tout sécurité grâce aux LEDS d’alerte qui s’allumeront en cas de problème.