Würth France continue d’étoffer sa gamme de forets à métaux avec le Zebra MFD Speed. Ce nouveau foret métal classé Zebra, haut de gamme de la marque Würth, offre un perçage ultra-rapide (jusqu’à 50% plus rapide) et polyvalent sur les métaux suivants :

Il peut donc intervenir sur quasiment tous les matériaux comme par exemple : l’acier inoxydable, l’acier résistant à la chaleur et le titane. Les aciers standard avec une résistance jusqu’à 1200 N/mm² et les métaux non ferreux.
Spécialement conçu pour répondre aux exigences d’une perceuse portative, ce foret a été développé autour de 3 axes :
 Queue à 3 sections plates
Queue à 3 sections plates
- Maintien parfait dans le mandrin, sans risque de glissement
- Transmission de puissance optimale
- Protège contre les dommages sur le mandrin
 MFD speed avec goujure Vario
MFD speed avec goujure Vario
- Réduction des frottements
- Évacuation des copeaux plus rapide
 Angle de pointe de 135° et pointage optimisé
Angle de pointe de 135° et pointage optimisé
- Perçage confortable et sans effort
- Excellent centrage
Egalement proposé en assortiment de 19 pièces (diamètres 1 à 10mm) et 25 pièces (diamètres de 1 à 13mm).