Vous souhaitez vous lancer sur le marché porteur de l’installation des pompes à chaleurs ? A la lecture de cet article, vous connaitrez les différents types de Pompes à Chaleur et les aides existantes auxquelles peut prétendre vos clients.
Les pompes à chaleur représentent une solution de chauffage et de climatisation à la fois responsable et économique. Ce marché est en plein essor dans le cadre de la transition énergétique. Pour encourager le développement de cet équipement, de nombreuses aides financières sont mises à disposition. Décryptons les différentes pompes à chaleur existantes sur le marché et les aides disponibles comme MaPrimeRenov’ pour informer et accompagner vos clients dans leur projet.
Découvrez notre émission consacrée au marché des Pompes à Chaleur et Climatisation.
Comprendre les pompes à chaleur
Une pompe à chaleur est un dispositif qui extrait les calories présentes dans l’air, le sol ou l’eau pour les transformer en chaleur utilisable pour le chauffage de votre maison ou de votre eau sanitaire. Elle fonctionne en utilisant une petite quantité d’électricité pour déplacer la chaleur d’une source naturelle vers l’intérieur de votre habitation. Cette technologie permet de réduire considérablement la consommation énergétique et les émissions de CO2, ce qui en fait une véritable alternative aux énergies fossiles.
Les différentes pompes à chaleur
Les pompes à chaleur air/air
Une pompe à chaleur air-air est un système qui fonctionne en captant les calories présentes dans l’air ambiant extérieur, même à basse température, et en les transférant à l’air intérieur pour le chauffer. En mode climatisation, le processus est inversé : la pompe à chaleur air-air prélève la chaleur de l’air intérieur et la rejette à l’extérieur.
Elle se compose de deux unités principales :
- L’unité extérieure : elle capte les calories de l’air extérieur et les transmet au circuit réfrigérant.
- L’unité intérieure : elle diffuse l’air chaud ou frais dans les pièces.
Les avantages :
- Économies d’énergie : elles sont très performantes et peuvent vous permettre de diviser vos factures de chauffage par deux.
- Énergie renouvelable : elles utilisent une énergie renouvelable et propre, l’énergie thermique contenue dans l’air.
- Confort thermique,
- Facilité d’installation,
- Fonctionnement réversible : chauffage et climatisation.
Ces systèmes intègrent des technologies avancées telles que la régulation de température et la connectivité intelligente, offrant une solution technologiquement avancée pour le confort intérieur des foyers et des entreprises.
Pour l’installation des pompes à chaleurs, Würth vous propose plusieurs solutions de supports de fixation.

SUPPORT HORIZONTAL POUR TOITURE SMART
Art.N° 086200320.
Support destiné à l’installation en extérieur d’unités de climatisation ou chauffage sans besoin de percer et sans risque de perforation des isolants de toits.

SUPPORT DE MONTAGE AVEC BARRE COULISSANTE ET PLATEAUX ARRONDIS
Art.N° 0862423102.
Pour l’installation de l’unité extérieure du système de climatisation.
Les pompes à chaleur air/eau
Une pompe à chaleur air/eau est un système de chauffage qui utilise l’air extérieur comme source d’énergie principale pour chauffer votre logement et produire votre eau chaude sanitaire.
Principe de fonctionnement
- L’unité extérieure de la PAC aspire l’air extérieur, même à des températures négatives.
- Un fluide frigorigène circule dans l’unité extérieure et capte les calories de l’air. Ce fluide se transforme ensuite en gaz sous basse pression.
- Un compresseur augmente la pression de ce gaz, ce qui augmente également sa température.
- Le gaz chaud circule dans l’unité intérieure et cède sa chaleur à l’eau du circuit de chauffage central.
- L’eau chaude circule ensuite dans les émetteurs de chaleur de votre logement (plancher chauffant, radiateurs basse température, etc.) pour le chauffer.
Les pompes à chaleur air/eau ont plusieurs avantages.
- Produit moins d’émissions de gaz à effet de serre qu’une chaudière fioul ou gaz.
- Émet une chaleur douce et homogène dans votre logement.
- Peut aussi être utilisée pour rafraîchir votre logement en été et produire votre eau chaude sanitaire.
Pour l’entretien des climatiseurs, Wûrth vous propose ce désinfectant climatisation virucide :

DÉSINFECTANT CLIMATISATION VIRUCIDE
Art. N° 0893774150
Décontaminant pour les systèmes de climatisation et de réfrigération de locaux, permettant d’éliminer les bactéries, les moisissures et les champignons.
Les différentes aides disponibles pour vos clients
Accompagner ses clients dans la recherche d’aide de financement permet de réduire la facture de leur projet mais aussi de développer votre activité sur ce marché porteur.
A NOTER : Pour que vos clients puissent obtenir des aides pour l’installation de pompes à chaleur, il est essentiel que vous soyez certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Cette certification garantit la qualité de vos services et est requise pour la plupart des subventions.
MaPrimeRénov’
MaPrimeRénov’ se positionne comme un soutien financier majeur pour les travaux de rénovation énergétique. Accessible à tous, cette aide vise à rendre les logements plus économes en énergie en offrant des subventions proportionnelles aux investissements réalisés. Il suffit de se rendre sur le site maprimerenov.gouv.fr pour déposer une demande avec les devis et d’attendre la confirmation d’attribution de la prime et de son montant.
Le montant de l’aide varie en fonction des revenus des ménages et des types de travaux réalisés :
- MaPrimeRénov’ bleu : votre client peut prétendre jusqu’à 11 000 €.
- MaPrimeRénov’ jaune : votre client peut prétendre jusqu’à 9 000 €.
- MaPrimeRénov’ violet : votre client peut prétendre jusqu’à 6 000 €.
L’éco prêt à taux zéro
L’Etat a également mis en place l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) valable jusqu’au 31 décembre 2027. Il est accordé aux propriétaires occupants ou bailleurs sans condition de ressources. Le prêt est accordé par une banque conventionnée par l’Etat. En offrant un soutien financier sous la forme d’un prêt à taux zéro, cette initiative facilite la transition vers des systèmes de chauffage plus durables, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de l’environnement. Le montant de l’éco-PTZ peut aller jusqu’à 50 000 €.
Le dispositif CEE
Par ailleurs, les ménages français qui se chauffent au gaz, fioul ou à l’électricité peuvent bénéficier du dispositif CEE : certificat d’économie d’énergie. L’aide permet de financer une partie ou l’intégralité des travaux de rénovation énergétique. Le montant dépend des revenus des ménages et du lieu d’habitation, l’aide peut prendre la forme de prime, bon d’achat ou encore de réduction.
L’installation de pompes à chaleur représente un investissement judicieux pour réduire la consommation d’énergie et contribuer à la préservation de l’environnement. Grâce aux différentes aides financières disponibles, ces projets deviennent plus accessibles. Il s’agit d’une belle opportunité de croissance pour les entreprises qui souhaiteraient se spécialiser dans la pose et l’installation de ces équipements. N’oubliez pas que la certification RGE est indispensable pour faire profiter vos clients de ces aides.

Découvrez les solutions que Würth propose pour vous accompagner au quotidien sur ce marché porteur.