Le marché du faux plafond prend de l’ampleur en France notamment dans le secteur de la rénovation, mais également dans la construction neuve. Il existe plusieurs typologies de faux plafonds comme les faux plafonds tendus, en staff, à caisson ou encore à la française, mais le plus souvent c’est le plafond suspendu qui domine le marché de l’aménagement intérieur français.
Quelles sont les caractéristiques d’un plafond suspendu ? Quels sont les avantages et quels sont les différents systèmes de descente adaptés en fonction des supports ?
Les faux plafonds suspendus (DTU 58.1) : Ils représentent 20 millions de m² et 53% du volume du secteur de la rénovation en 2021. Les faux plafonds suspendus sont majoritairement présents dans le secteur non résidentiel (Aménagement de bureaux professionnels par exemple). Un plafond suspendu se fixe directement à un ancien plafond grâce à des suspentes. Il est constitué d’une ossature légère, en aluminium ou en bois, composée de rails pour faux plafond et de dalles ou de plaques. Le rôle principal d’un faux plafond suspendu est dans la majorité des cas de créer un plénum (espace vide) pour isoler la pièce ou cacher des câbles.
Faux plafonds suspendus : les avantages
Les faux plafonds suspendus ont plusieurs avantages, ils permettent :
- D’avoir un aménagement intérieur plus esthétique
- D’améliorer l’isolation acoustique et thermique de la pièce
- De dissimuler des câbles ou des canalisations
- De masquer une fissure ou un plafond abimé
- D’installer un système d’éclairage et notamment des spots
- D’abaisser la hauteur d’un plafond, ce qui permet de faire des économies au niveau du chauffage
Que dit le DTU 58.1 sur la fixation des plafonds suspendus modulaires et leurs supports ?
Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont en fonction de la charge à porter. Leur répartition doit être telle qu’une attache défectueuse ne puisse entraîner la chute de l’ossature recevant les éléments d’habillage. Les éléments de suspension sont :
- soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses ;
- soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-même solidaire d’une ossature dite primaire, qui est suspendue aux structures porteuses. (partie 7.4 du DTU 58.1)
Les éléments clés pour les supports bois et béton : les suspentes
Pour le bois
Suspente longue non sécable en acier galvanisé compatible à la fois pour F45 et F47
SUSPENTE T
Art. N° 0862 047 ..
Pose avec pare-vapeur fixé sous chevrons ou fermettes : la suspente T est fixée sous les chevrons par 2 vis à travers le pare-vapeur, le serrage obtenu assure l’étanchéité
Modèle avec clip laine de verre pour maintenir l’isolant
Consommations indicatives pour un montage standard :
- Env. 1,80 suspente / m²
- Suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures
- Rapport d’essais* du CSTB n° EEM 08 26013594
SUSPENTE ISOLA
Art. N° 0862 045..
En polyamide 6.6 chargé à 50% en fibre de verre
- 4 choix de longueur pour toutes les épaisseurs de laine
- Haute résistance aux chocs et à l’arrachement
- Perforation de l’isolant plus facile grâce au cône d’entrée
Pour bois/béton
SUSPENTES MODULAIRES
Art. N° 0862 044..
Adaptables à volonté, compatibles F45 et F47
- 6 ou 10 modules de 10 cm sécables à la main ou avec une cisaille
- Rapports d’essai du CSTB (essais avec 4 marques de rail)
- N°EEM 09 26018802
- N°EEM 07 26005546
Pour le béton
Pour la fixation rapide des fourrures de plafonds dans les hourdis béton
Modèle polyvalent pour les fourrures type F45 et type F47
Quels systèmes de fixation à privilégier pour les supports bois et béton ?
Les systèmes de descente sur support bois
Le système de descente correspond aux éléments de fixation qui relient un ancien plafond et les rails pour la pose du faux plafond. Le système se compose principalement d’un demi-collier et d’une suspente, cependant plusieurs systèmes existent :
Les systèmes de descente sur support Hourdis béton
Les hourdis sont des matériaux de construction souvent utilisés pour réaliser les planchers des maisons, c’est pourquoi on observe ces matériaux dans les garages ou encore les caves.
Les hourdis servent de coffrage au plancher et sont soutenu par des poutrelles et des treillis soudés, puis, recouverts par une dalle béton. C’est ce qu’on appelle un plancher corps creux.
Il existe 4 types de hourdis :
Les hourdis béton et terre cuite sont les plus couramment utilisés pour les planchers intermédiaires, par leur solidité et leurs prix bon marché, et donc sujets à la pose d’un faux plafond suspendus.
Il existe plusieurs types de descentes pour les hourdis béton/ terre cuite :