WIT = Würth Injection Technlogy
Pourquoi choisir un scellement chimique ?
Würth a créé pour vous le système WIT (Wurth Injection Technlogy) qui vous offre une large gamme de scellements chimiques, ou mortiers chimiques, conçue comme des systèmes bi-composants résine et durcisseur.
Lors de l’injection dans le trou de fixation, un dosage précis de résine et de durcisseur est extrudé au travers du bec mélangeur dédié à cet effet.
Après l’installation des éléments de fixation comme les tiges filetées ou les fers à béton, le scellement sèche et il peut être mis sous contrainte.
Alors quand est-t-il nécessaire d’utiliser une fixation avec un mortier chimique ?
Lorsque les contraintes sont trop importantes pour utiliser une fixation mécanique (faibles dimensions ou mauvaises qualités des supports, efforts sismiques importants, ou durée de vie attendue à 100 ans), les scellements sont incontournables pour la fixation des charges lourdes comme des stores bannes ou des charpentes par exemple.
Aussi dans les métiers du gros œuvre, le scellement d’armature HA est très utilisé pour assurer la continuité structurale des éléments béton comme des dalles, des poutres et des murs.
Quelles sont les domaines d’applications des scellements chimiques WIT ?
- Garde-corps
- Charpentes métalliques ou bois
- Poutres et poteaux métalliques
- Barrière de sécurité, ralentisseurs, rayonnages
- Stores bannes
- Reprises en sous œuvre, paroies moulées
- Ouvrages d’art
Notions : béton fissuré / non fissuré
Ces deux notions sont souvent utilisées et il est primordiale de connaitre leur définition.
Lors du choix d’une cheville, il est important de connaître la nature du matériau support. Quand il s’agit de béton, il est nécessaire de connaître en plus son état de fissuration. En effet, toutes les chevilles ne sont pas qualifiées pour béton fissuré. Le tableau ci-après propose quelques précisions sur la localisation des zones de béton non fissuré pour quelques configurations, dans des conditions géométriques et de chargement décrites.
IMPORTANT : Il appartient au concepteur de vérifier l’état de fissuration de son ouvrage selon les codes de calcul en vigueur ou de considérer que le béton est fissuré.
Nota : Le tableau ci-après est extrait du projet de rapport technique CEN/TC250/SC2/WG2 « Effect of cracking ».
Mise en œuvre d’un scellement chimique
- Percez le support au diamètre requis (se référer à la fiche technique ou à l’E.T.E. du produit)
- Nettoyez le trou (soufflez et brossez) = NE PAS NETTOYER PEU RÉDUIRE JUSQU’A 75% LA RÉSISTANCE DE LA FIXATION
- Extrudez un premier cordon d’une dizaine de centimètres jusqu’à ce que le mélange soit homogène
- Injection du mortier :
-
- Commencez par le fond du trou en ressortir la buse au fur et à mesure pour éviter la formation de bulle d’air
- Remplir le trou au 2/3 dans le cas d’un matériau plein
- Remplir complètement le tamis dans le cas d’un matériau creux
- Mise en place de l’élément fileté :
-
- Insérez l’élément fileté avec un mouvement de rotation
- Lorsque la tige est complètement insérée, du mortier doit déborder hors du trou
- Mise sous charge :
-
- Respectez le temps de séchage préconisé avant la mise sous charge
- Retirez l’excédent de mortier avec un burin
- Effectuez le serrage en respectant le couple de serrage (Tinst)
Les questions fréquentes par rapport au scellement chimique
Combien de scellement chimique peut-on réaliser avec une cartouche ?
La quantité de scellement chimique réalisable avec une cartouche dépend de la profondeur et du diamètre du perçage. Pour estimer précisément la quantité nécessaire pour votre chantier, nous mettons à disposition un guide de calcul qui vous aidera à déterminer la bonne quantité à utiliser.
Peut-on coller avec un scellement chimique ?
Non, le scellement chimique n’est pas conçu pour cette application. Nous avons une large gamme de colles adaptées à de multiples usages.
Peut-on percer du scellement chimique ?
Percer un scellement chimique déjà en place n’est pas recommandé, le scellement étant plus dur que le support.
Peut-on utiliser du scellement chimique dans du bois ?
Le scellement chimique est principalement utilisé pour des matériaux comme le béton, la brique ou la pierre. Son utilisation dans le bois n’est pas recommandée, car il ne pénètre pas et n’adhère pas de manière optimale dans ce matériau. Il est cependant possible de combler un trou dans le bois avec du mortier chimique.
Comment enlever du scellement chimique déjà mis en place ?
On ne peut pas retirer le scellement chimique déjà en place. On peut éventuellement t retirer les excédents avec un burin avec précaution pour ne pas endommager le support.
Comment enlever du scellement chimique sur les mains ?
Avant d’utiliser des produits chimiques comme du scellement chimique est il fortement recommandé d’utiliser des gants de protection. En effet, une fois durci, il sera difficile de retirer le scellement chimique de vos mains. Utilisez immédiatement un chiffon imbibé de solvant adapté (comme de l’acétone) et l’avez-vous les mains avec de l’eau et du savon
Comment enlever une tige filetée du scellement chimique ?
Le retrait d’une tige filetée ancrée avec du scellement chimique est impossible une fois que celui-ci a durci. Il est éventuellement possible de couper la tige filetée.
Pourquoi mon scellement chimique ne sèche pas ?
Un scellement chimique qui ne sèche pas peut être le résultat d’une mauvaise manipulation, de conditions environnementales non adaptées :
- Température de la cartouche
- Température du support
- Mauvais mélange des mortiers bi-composants (non homogènes) : bien utiliser la canule prévue pour le scellement chimique, bien démarrer la cartouche (les 3 premières pressions sorties de la cartouche sont à écarter)
- En cas d’un support très humide, vérifier que le mortier est bien adapté et le temps de séchage est doublé.
Il arrive que le mortier reste brillant et collant en surface mais qu’il soit parfaitement sec à cœur et ait atteint son durcissement maximal. Assurez-vous de respecter les temps de séchage et les conditions d’application.
Quel diamètre de perçage pour un scellement chimique ?
Le diamètre de perçage dépend du type de tige filetée ou de barre d’armature que vous souhaitez fixer. Il est nécessaire de suivre les recommandations de la notice, qui fournira un tableau des correspondances entre le diamètre de la tige et le diamètre du perçage nécessaire.
Combien de temps attendre après avoir réalisé un scellement chimique ?
Le temps de durcissement dépend de la température. Un tableau reprenant ces informations est imprimé sur toutes les cartouches. Ces informations sont reprises sur nos fiches techniques et notre eshop.
Comment réaliser un scellement chimique par temps froid en hiver ?
Pour utiliser une cartouche de scellement chimique de base en hiver, il est important de travailler à des températures supérieures à +5 °C pour garantir une bonne application et durcissement. Il faut maintenir la cartouche à température idéalement entre 15 et 25°C et protéger le support du froid (couvrir pendant la nuit).
Si vous devez travailler dans des conditions plus froides, utilisez le WIT-NORDIC, spécialement conçu pour des conditions allant jusqu’à -20 °C. Il est crucial de ne pas utiliser ce produit à des températures supérieures ou égales à +20 °C, que ce soit pour la cartouche, l’environnement ou le support d’ancrage. Assurez-vous que les conditions sont adaptées pour garantir une performance optimale du scellement.
Une sélection de nos scellements chimiques WIT
MORTIER CHIMIQUE WIT-P 200
Art. N° 59182..
- Pour le scellement de tige filetée dans la maçonnerie et le béton.
- Disponible en 2 coloris
- Sans agrément.
SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-PM 200
Art. N° 591824042..
- Agréé pour le scellement de tige filetée dans la maçonnerie et le béton non fissuré.
- Disponible en 2 coloris.
MORTIER CHIMIQUE WIT-VM 250
Art. N° 090345020..
- Agréé pour le scellement de tige filetée dans la maçonnerie, le béton non fissuré et fissuré.
- Agréé sismique C1.
- Le plus polyvalent.
- Agréé pour le scellement d’armature.
SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-UH 300
Art. N° 5918 504..
- Agréé pour le scellement de tige filetée dans le béton non fissuré et fissuré.
- Agréé sismique C2.
- Le plus performant en séchage rapide.
- Agréé pour le scellement d’armature.
- Agréé 100 ans.
SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-PE 1000
Art. N° 5918 605 685
- Pour le scellement de tige filetée dans le béton fissuré et non fissuré.
- Agréé sismique C2.
- Le plus performant.
- Temps de prise long idéal pour les scellements en série.
- Agréé pour le scellement d’armature.
- Agréé 100 ans.
SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-VM 100
Art. N° 0905440003
- Pour le scellement des tiges W-VIZ et des douilles W-VIZ-IG dans le béton fissuré et non fissuré.
- L’expert des applications sismiques.
- Solution pour béton de faible épaisseur.
Le + de la gamme WIT
La gamme des scellements chimiques WIT vous offre une solution adaptée à la majorité de vos besoins. Ils vous garantissent performance et sécurité grâce aux Evaluations Techniques Européenne réalisées par des laboratoires indépendants membre de l’EOTA.
- Évaluation documentée de la performance d’un produit de construction
- Délivrée par un organisme d’évaluation technique indépendant
- Assure une certification CE
Avantages :
- Garantie des performances
- Possibilité d’éditer des notes de calcul via le logiciel Profix®