Percer, visser, ou encore scier sont des activités qui demandent du temps et de l’énergie. Pour optimiser le temps sur les chantiers et rendre ce travail plus simple et plus rapide, utiliser des machines est une solution efficace. Elles offrent une meilleure rentabilité et visent à garantir une sécurité optimale pour l’utilisateur.

Nous proposons plus de 900 références de machines et accessoires déterminées par 4 catégories : les machines électriques, les machines à batterie, les machines pneumatiques, ainsi que les machines thermiques.

Nos machines à batterie M-CUBE® 

Würth a créé une gamme de machines incontournables : la gamme M-CUBE®. Ce sont des machines à batterie, encore plus résistantes et plus puissantes. Inspirées par vos idées et fabriquées par Würth, elles répondent à vos besoins et exigences.

NOTRE NOUVEAU CONFIGURATEUR DE MACHINES SANS FIL M-CUBE®

Ce configurateur permet de créer un coffret ou un pack de machines rapidement en sélectionnant la formule souhaitée, le voltage, la ou les machines souhaitées, et les accessoires adaptés. Ce configurateur est simple et rapide, et permet ainsi de répondre aux besoins de l’utilisateur.

NOTRE SÉLECTION DE MACHINES M-CUBE®

Visseuse-perceuse à batterie LI-ION 18V ABS compact M-CUBE®
Art. N° 5701800..

Pour les travaux de perçage modérés.

Permet un travail sans fatigue grâce à sa conception compacte, ergonomique et légère.

Zone de travail bien éclairée grâce à son éclairage LED sur son bloc batterie.

Moteur avec une longue durée de vie : nécessite peu d’entretien, sans charbons et avec une réserve de puissance.

Marteau perforateur à batterie LI-ION 18V ABH 18 COMPACT M-CUBE®
Art. N° 5701403005

Sans fil compact pour les travaux de perçage modéré et de burinage léger.

Permet un travail pratique et sans fatigue : conception ergonomique avec système anti-vibrations.

Système d’aspiration qui assure des travaux moins poussiéreux.

Meuleuse d’angle à batterie LI-ION 18V AWS 18-125-P COMPACT M-CUBE®
Art. N° 570140200..

Meuleuse sans fil pour les travaux d’ébarbage et de découpe modérés.

Travail pratique et sans fatigue grâce à sa conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations.

S’adapte rapidement à différentes applications.

Visseuse cloisons sèche à batterie LI-ION 18V ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE®
Art. N° 570140900..

Visseuse sans fil avec fonction automatique.

Légère et compacte, elle permet un travail sans fatigue.

Permet un travail agréable et peu bruyant.

Moteur résistant avec durée élevée du moteur.

MASTERfleet :  notre service de location longue durée de machines WÜRTH

L’acquisition de machines représente un investissement. Afin de pouvoir s’équiper et limiter les coûts, opter pour la location de machines peut être une bonne alternative.

Würth propose un service de location de machines appelé MASTERfleet. Il vous permet de louer vos machines sur une longue durée, en vous garantissant une performance durable sur plus de 250 machines électroportatives, pneumatiques, filaires et instruments de mesure.

Ce système présente de gros avantages :

  • pas d’investissement pour acquérir les machines
  • mensualités avec des charges d’entreprises déductibles
  • trésorerie préservée

Cette solution vous permet d’optimiser votre budget en optant pour des coûts planifiés, elle vous permet une tranquillité grâce à notre SAV MASTERfleet prenant en charge la réparation, la maintenance et le transport des machines pendant toute la durée du contrat, sans frais supplémentaires.

Vous avez également la possibilité de personnaliser vos machines grâce à des étiquettes d’identification personnalisables au moment de la souscription de vos machines.

Avec notre offre Platinium, devenez propriétaire de votre machine : pour 1€ de plus par machine et par mois, vous avez la possibilité de garder la machine à la fin du contrat (offre soumise à conditions).