Rappel : qu’est-ce qu’un mastic ? un mastic silicone ?
Un mastic d’étanchéité est une matière destinée à colmater des joints, fentes ou fissures. Il offre en outre d’autres propriétés, comme celle d’amortir les mouvements entre éléments de construction. Les mastics d’étanchéité constituent en outre une barrière contre l’humidité, l’eau, la poussière et la saleté, de même que contre la lumière et le vent. On distingue différents types de mastics : MS Polymer, Polyuréthane, Acrylique et enfin Silicone.
Les mastics silicones sont généralement des mastics monocomposant d’origine synthétique. Ils se distinguent essentiellement par leur élasticité, leur résistance aux intempéries et donc leur longévité. Ils réagissent par polymérisation d’un agent de réticulation, ainsi qu’en absorbant l’humidité contenue dans l’air.
Faites des économies en réduisant la taille de vos déchets !
Les mastics silicones sont plus couramment utilisés sous forme de cartouches, mais un format gagne à être connu : la poche souple de mastic silicone. Certains chantiers nécessitent d’importantes quantités de mastics pour effectuer les jointures du bâtiment. Ainsi, certains utilisateurs se retrouvent rapidement avec une importante quantité de déchets à traiter.
Le silicone en poche vous permet justement de réduire considérablement vos déchets, tout en faisant un geste pour l’environnement.
- Le silicone en cartouche est un déchet de chantier dit spécifique. Il faut payer pour qu’il soit trié et recyclé. Il contient 310 ml de silicone.
- Le silicone en poche (également appelé « berlingot »), lui, est un déchet industriel banal. Il faut également le recycler, mais cela coûte moins cher ! Il contient 400 ml de silicone.
La poche souple a également l’avantage d’extruder 30% de silicone en plus avec juste quelques secondes supplémentaires, un vrai gain de temps donc pour votre productivité ! (démonstration dans la vidéo ci-dessous)
En pratique, un container de recyclage de 660L vous permet de recycler :
1200 cartouches extrudées

Soit 372 litres de silicone utilisés.
13 000 poches extrudées

Soit 5200 litres de silicone utilisés.
Des emballages souples mais solides
Les poches de silicone Würth sont en aluminium plastifié. Elles offrent donc une excellente résistance aux perforations et aux chocs, tout en restant souple !
7 coloris disponibles
Conditionnés en carton de 20 poches et livrés avec 5 canules :
- transparent art. n° 0892 853 41
- blanc art. n° 0892 853 42
- gris anthracite art. n° 0892 853 412
- beige art. n° 0892 853 417
- noir art. n° 0892 853 451
- gris moyen art. n° 0892 853 47
- gris clair art. n° 0892 853 48
Accessoires spécifiques à l’utilisation des poches
PISTOLET MANUEL POUR CARTOUCHES ET POCHES SOUPLES
Art.N° 0891312.
Poignée et gâchette ergonomiques : utilisation facile et confortable. Embrayage d’entraînement breveté pour la durée de vie du pistolet. Cylindre léger : minimise la fatigue de l’utilisateur. Muni d’un piston en forme de dôme : assure une utilisation optimale des poches (pas de pertes de produit).

BUSE POUR POCHE SOUPLE
Art.N° 0891601001
Avec cette buse vous n’aurez plus besoin de percer les poches ! Les ergots situés à la base de la buse s’en chargent à votre place.

Technologie Li-Ion 1,5 Ah. Pistolet sans fil robuste et très puissant qui permet d’extruder du silicone et de la colle en cartouche de 310 ml ou en poche de 400 ml.
Livré avec 1 batterie et 1 chargeur.

SUPPORT DE POCHE 400 ML PISTOLET AKP 18-310
Art.N° 570060000.

L’avis d’un client : Mode et fenêtres
Notre client, Christophe GAY, gérant de l’entreprise MODE ET FENETRES CASTANET-TOLOSAN (31), répond à quelques questions concernant notre silicone en poche.
Il utilise du silicone en poche de 400 en quantités.
Depuis quand utilisez-vous des poches pour le silicone ?
Cela fait maintenant environ 4 à 5 ans que nous utilisons du silicone en poche pour la pose de menuiseries extérieures.
Pourquoi le choix de la poche plutôt que de la cartouche ?
Nous réalisons de plus en plus de chantiers importants avec beaucoup de châssis à poser sur des bâtiments neufs.
Au départ le prix rapporté au volume mais aussi le fait que la poche permette d’appliquer un volume plus important, de réduire le changement de poches et donc d’avoir moins de cartouches qui trainent.
En effet, le volume de la poche est 10 fois plus petit qu’une cartouche donc plus facile à évacuer pour nos équipes. Il y a également une démarche environnementale par-dessus le côté pratique car le recyclage a un coup lié au volume.
Quel type de pistolet utilisez-vous ?
Nous utilisons essentiellement des pistolets manuels mais depuis fin 2020 nous sommes équipés du dernier pistolet à batterie de votre gamme qui est utilisé pour les plus gros chantiers. Nous avons de très bons retours des équipes notamment sur le débit et l’autonomie du pistolet.
La visite du commercial
Bonjour,
Etes vous client Würth ?
Je vous invite à demander le passage d’un commercial via notre formulaire de contact : https://www.wurth.fr/fr/quincaillerie/contact/formulaire/formulaire_contact.php
Il y a un champs spécifique « demander le passage d’un commercial » 🙂
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Simon, Würth France
bonjour intéressée par les pochettes de joint silicone
Bonjour,
Super 🙂 dans ce cas, n’hésitez pas à passer commande directement sur eshop, en magasin ou auprès d’un vendeur Würth.
Sur ce mastic A8 Pro par exemple :
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Mastic-silicone-neutre-A8-PRO/31073010140815.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/
Filtrez les références proposées par le type de contenant « Poches » et vous aurez le choix parmi 6 références/couleurs 🙂
Bonne journée !
Si je n’utilise qu’une partie du contenu de la poche, puis-je préserver le restant du produit non utilisé ? Si oui combien de temps svp ?
Bonjour,
Une poche souple de mastic, encore appelée berlingot ou ‘’saucisse’’ est réservée aux utilisateurs gros consommateurs. Cependant, l’utilisation en poche est très économique, permet de travailler avec plus de volume et d’avoir plus d’autonomie sur chantier ou en atelier. Son utilisation et sa mise en œuvre est très simple. Autre avantage, elle permet une très nette réduction des déchets industriels (quasi 90 %). Elle peut être sortie du pistolet et être réutilisable, elle tient parfaitement à la verticale. Pour sa conservation, il faut garder la buse accrochée. La durée de conservation est fonction de l’humidité et de la température, donc très varié. Elle ne doit pas dépasser quelques jours : https://www.youtube.com/watch?v=iO4_HW_Ay7I
Belle journée