Soucieux de répondre aux besoins et attentes des professionnels, Würth France a récemment lancé sur le marché du bâtiment une nouvelle gamme de mèches creuses (SDS+ et SDS MAX) pour le béton. Würth France complète sa gamme en rajoutant à son actif 2 pistolets électriques pour application de mortier de scellement et propose ainsi une solution complète aux professionnels du bâtiment.
- Ces nouvelles mèches creuses permettent :
- Un perçage propre et sans poussière, un gain de temps puisqu’il n’est plus nécessaire de protéger les locaux.
- De réaliser des travaux dans des zones critiques, où il ne doit pas y avoir de poussière (bâtiments publics, hôpitaux…).
- De protéger l’utilisateur tout en évitant un nettoyage chronophage et coûteux.
- Les pistolets électriques (pour mortiers chimiques) permettent d’aborder sereinement les grandes séries de reprise de fers à béton ou les scellements de gros diamètre et / ou de grande profondeur.
Des mèches uniques qui répondent aux législations en vigueur et celles à venir.
Cette nouvelle gamme de mèches bénéficie d’une géométrie de tête spécifique (DUO ou MULTI) en fonction du diamètre proposé et / ou du matériau support plus ou moins dur. Elle permet une aspiration optimale.
La version SDS MAX est agrémentée d’un épaulement sur son fût afin d’être mieux guidée dans le trou de perçage.
Cette gamme est la seule sur le marché à proposer des mèches en Ø 8 et 10 mm.
UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE / UNE SOLUTION ROBUSTE
Le nouveau pistolet électrique pour mortier chimique n’est pas en reste côté innovation et avantages !
En effet, il existe en 2 versions :
- Une version (Art. N° 0891 003 420) pour les mortiers WIT-PM 200 pour le scellement d’éléments filetés dans des supports pleins ou creux et WIT-VM 250 pour le scellement d’armature rapportée et pour la fixation de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré.
- Une version (Art. N° 0891 003 585) pour le mortier WIT-PE 500 pour le scellement d’armatures rapportées et pour la fixation de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré.
Son corps métallique en fait le plus robuste du marché et ses accus 18 V sont interchangeables avec ceux de notre gamme sans fil.
Sa fonction mémoire (permet de répéter la dernière pression sur la gâchette) et son système anti-goutte font de lui un appareil simple qui évitera tout gâchis de mortier.
Ce système complet Würth permettra aux utilisateurs de s’assurer d’une qualité de travail à la pointe sur tous leurs chantiers !
Retrouvez ces produits en magasin, auprès de votre vendeur et sur la boutique en ligne :