Würth France propose une nouvelle gamme de rondelles d’angle à 45° permettant de réaliser des assemblages bois/métal à l’aide des vis de renforcement ASSY Plus VG à tête fraisée. Ce système produit facilite ainsi le vissage à 45° et offre une résistance au cisaillement bien plus importante qu’un vissage standard à 90°.
Notre solution en vidéo
Le système produit
La rondelle ronde permet de choisir l’orientation de la fixation à 360°, tandis que la rondelle ovale évite les erreurs grâce à une fixation par le trou oblong.
Les caractéristiques géométriques de la vis ASSY Plus VG à tête fraisée apportent à l’assemblage une excellente capacité de charge et de résistance à l’arrachement. Elle est idéale pour le renfort à la traction perpendiculaire des fibres du bois et permet de rigidifier ce type de structure. Dans le cadre d’une application bois/métal, la vis ASSY Plus VG devient une vis de serrage.
Les avantages
L’assemblage de la rondelle d’angle et de la vis de renforcement offre de nombreux avantages lors de son application :
- Une excellente reprise d’effort de cisaillement et de reprise de charge grâce à un ajustement précis de la tête fraisée dans la rondelle.
- Un usinage de platine bien plus facile que pour un vissage direct.
- Un gain de trésorerie et de temps indéniable.
- Un vissage précis et rapide.
- Une finition propre et esthétique.
Notre réponse aux problématiques de nos clients
Grâce au vissage à 45°, la mise en œuvre des assemblages est facilitée, moins chronophage et plus économique. Nous proposons ainsi cette solution pour répondre aux multiples problèmes que nos clients sont amenés à rencontrer :
- connections apparentes et non-esthétiques,
- usinage complexe de la platine,
- transmission de force non optimisée entre platine vis et poutre,
- arrachement de la tête de vis de la platine.
Il faut savoir que pour réaliser correctement le fraisage de la vis, l’épaisseur minimale de la platine doit être de 15 mm.
Un système calculable et dimensionnable
Il vous est possible de dimensionner et calculer le nombre de fixations nécessaires. Bénéficiez de l’aide de notre équipe de support dans la réalisation de vos assemblages et retrouvez nos rondelles d’angle à 45° et nos vis ASSY Plus VG à tête fraisée sur l’e-shop :