Entretien et lavage des poids-lourds : nos conseils et produits Würth
Cet article se focalise sur le lavage extérieur et sur le nettoyage intérieur et vous y découvrirez les produits les plus adaptés à chaque particularité.
Nouvelle loi : le marquage de vélo devient obligatoire en 2021
Contre le vol, le marquage des vélos devient obligatoire en 2021 !
Protégez durablement les mécaniques moteur avec les additifs Würth
Les additifs Würth sont des produits techniques pour traiter et nettoyer les circuits d’alimentation carburant, les circuits de refroidissement, les circuits de lubrification ainsi que le nettoyage des FAP et des turbocompresseurs.
Label « CESVI France Qualité Approuvée » renouvelé pour la colle structurale POWERBOND
Notre colle structurale POWERBOND a obtenu le renouvellement du label « CESVI France Qualité Approuvée ».
COOLIUS : stations de recharge pour systèmes de climatisation des véhicules
La gamme COOLIUS combine des caractéristiques techniques novatrices avec un nouveau design et garantit ainsi un traitement simplifié des opérations de maintenance des climatisations véhicules.
Vis à bois : pour quels matériaux ?
L’objectif d’une vis à bois est de lier un organe rigide sur une pièce de bois dite « support ». Lors d’assemblage structurel, tous les types de bois ne peuvent pas être considérés comme des supports.
Les servantes et leurs alvéoles Würth : pour un rangement optimal
La fabrication européenne de ces servantes est un gage de qualité et de robustesse.
VARIFIX : les accessoires gain de temps pour installation électrique/sanitaire
La gamme de supportage VARIFIX par Würth répond aux applications les plus rencontrées dans le domaine des installations électriques et sanitaires, via tout un ensemble de produits (rails, consoles, colliers, suspension par câble, …).
Comment choisir son aspirateur pour chantier ou atelier ?
Les aspirateurs industriels Würth sont des appareils universels destinés à l’enlèvement de toutes les salissures sur les chantiers. Grâce à une conception résistante, durable et maniable, à des roues robustes et des roulettes résistantes, ils sont faciles à manœuvrer.
Pour une découpe parfaite des matériaux de construction : le disque Diamant W-Xtrême est idéal
Disque haut de gamme, multi matériaux. Grâce à ses excellents diamants sélectionnés pour leur ténacité, et sa hauteur de segments, il offre une excellente durée de vie.
Un seul produit pour réaliser un perçage, taraudage et chanfrein en une seule opération : le foret taraudeur MFD HSCO
Le taraud combiné haut de gamme permet de réaliser un perçage, taraudage et ébavurage précis en une seule opération.
Quel foret métal pour l’alu, l’inox ou encore l’acier dur ?
Quelles sont les étapes pour construire une terrasse en bois ?
Les terrasses en bois restent les terrasses préférées des français, car le bois inspire bien-être et confort. Il faut donc sélectionner les accessoires de pose selon les besoins du terrain et des envies du client.
Comment nettoyer sa moto de façon efficace ?
Avec l’arrivée des beaux jours, chaque motard s’empresse d’enfourcher son 2 roues pour sillonner les routes. Mais avant ça, un bon nettoyage de printemps s’impose.
La gamme Würth “Emobility” pour les véhicules électriques et hybrides
En effet, une étude révèle que 87% des français utilisent leur voiture pour au moins un de leurs déplacements du quotidien. Mais ce chiffre est à nuancer, car 21% des français ne prennent QUE la voiture pour les déplacements quotidiens : un chiffre qui monte à 36% en milieu rural
Restons en contact
Derniers articles
- Compresseur professionnel : le guide d’achat Würth par métier
- À quelle température un pistolet thermique est-il efficace pour retirer la peinture ?
- Comment fonctionne un pistolet thermique ?
- Quels sont les inconvénients d’un pistolet thermique ?
- Qu’est-ce qu’on peut faire avec un décapeur thermique ?