Le choix d’un nettoyant pour les mains n’est pas toujours simple et les questions à se poser sont nombreuses :
- A quel type de saletés suis-je confronté ?
- Quelle est la fréquence de lavage ?
- Où vais-je me laver les mains ? Dans mon atelier ou sur un chantier ?
- Combien de personnes vont utiliser ce nettoyant mains ?
- Quel est le conditionnement le plus adapté à mon activité ?
- Etc..
-
Type de saleté
Selon l’activité, on est confronté à des saletés légères (terre, ciment, etc..), moyennes (huile, graisse, etc..), fortes (bitume, graisse tenace, etc..) ou spécifiques (peinture, colle, encre, produits chimiques, etc..). Il faut toujours privilégier un nettoyant mains adapté au type de saleté afin qu’il ne soit pas trop agressif vis à vis de la peau. En effet, inutile d’utiliser un nettoyant mains puissant pour des saletés légères.
-
Fréquence de lavage
Certaines personnes se lavent les mains 2 fois par jour, d’autres très régulièrement. Ces dernières doivent absolument choisir un nettoyant mains ayant une grande tolérance pour la peau, au risque de voir apparaitre des rougeurs ou autres irritations et problèmes dermatologiques.
-
Où est-ce que je me lave les mains ?
Les personnes qui travaillent en atelier se lavent les mains aux toilettes, vestiaires, etc.. et utilisent un classique savon d’atelier. Par contre, les personnes qui travaillent sur chantier n’ont pas forcément un point d’eau à disposition. Les produits les plus adaptés sont alors la mousse nettoyante sans eau ou les lingettes.
-
Combien de personnes utilisent le même nettoyant mains ?
Selon la réponse, on optera pour un volume de pot adapté, voire pour un distributeur mural et recharges qui permettront une économie substantielle.
-
Avec ou sans solvant ?
En règle générale, un nettoyant mains sans solvant sera moins agressif qu’un nettoyant solvanté. On privilégiera ce type de produit. Cependant certains types de saleté (peinture, colle, etc..) ne peuvent être éliminés qu’avec des produits solvantés. Là aussi, on fera un distinguo entre les nettoyants mains avec solvants d’origine pétrolière, peu chers mais agressifs envers la peau, et les solvants d’origine naturelle, tout aussi efficaces, un peu plus chers mais bien moins dommageables pour la peau.
Aujourd’hui tous nos savons et nettoyants pour mains sont sans solvants.
Sélection de produits :
SAVON GEL ROUGE AVEC MICROBILLES
Art. N° 0893 900 04..
- Nombre de lavage par jour : 1 à 5
- Conditionnement : pot de 2.8 L avec pompe ou pot de 4.5 L
- Usage : saleté moyenne
- Accessoires : pompe pour pot 4.5 L (Art. N° 0891 900 101) et support mural pour pot 4.5 L (Art. N° 0891 900 102)
SAVON MICROBILLES JAUNE
Art. N° 0893 9..
- Nombre de lavage par jour : 1 à 5
- Conditionnement : pot de 2.8 L avec pompe ou pot de 4.2 Kg ou recharge 3 L
- Usage : saleté forte et peintures, colles, résine
- Accessoires : pompe pour pot 4.5 L (Art. N° 0891 900 101) et support mural pour pot 4.5 L (Art. N° 0891 900 102) et doseur mural manuel (Art. N° 0891 935 1) et doseur mural Touch Free (Art. N° 0891 935)
NETTOYANT POUR LES MAINS SANS SOLVANT BLANC
Art. N° 0893937…
- Nombre de lavage par jour : 5 à 10
- Conditionnement : pot de 2.8 L avec pompe ou pot de 4.5 L ou recharge 3 L
- Usage : saleté forte
- Accessoires : pompe pour pot 4.5 L (Art. N° 0891 900 101) et support mural pour pot 4.5 L (Art. N° 0891 900 102) et doseur mural manuel (Art. N° 0891 935 1) et doseur mural Touch Free (Art. N° 0891 935)
MOUSSE NETTOYANTE POUR LES MAINS
Art. N° 0893 931 7
- Nombre de lavage par jour : 10 et +
- Conditionnement : aérosol 150 ml
- Usage : saleté légère et saleté moyenne
SAVON POLYVALENT TOUS MÉTIERS
Art. N° 0893 015 20..
- Nombre de lavage par jour : 10 et +
- Conditionnement : tube 200 ml ou pot de 3 L avec pompe
- Usage : saleté moyenne, saleté forte et peintures, colles, résine
SAVON PÂTE POUR LES MAINS
Art. N° 0893 900 004
- Nombre de lavage par jour : 5 à 10
- Conditionnement : seau de 5 Kg
- Usage : saleté forte
LINGETTES UNIVERSELLES DISTRINET
Art. N° 0893 936 7..
- Nombre de lavage par jour : 5 à 10
- Conditionnement : seau de 40 lingettes ou seau de 70 lingettes
- Usage : saleté légère / moyenne / forte + peintures, colles, résine
NETTOYANT MAINS SUR BASE VÉGÉTALE
Art. N° 0893 938 0..
- Nombre de lavage par jour : 5 à 10
- Conditionnement : seau de 5 Kg ou seau de 25 Kg
- Usage : saleté moyenne
- Accessoires : distributeur savon poudre (Art. N° 0891 938 05)
CRÈME LAVANTE
Art. N° 0893 934
- Nombre de lavage par jour : 10 et +
- Conditionnement : bidon de 5 L
- Usage : saleté légère
- Accessoires : pompe pour bidon 5 L (Art. N° 0891 930 06) et distributeur pour crème lavante (Art. N° 0891 930 04)