Un élément clé pour une rénovation complète et durable
Après le ponçage et le polissage, l’application d’un vernis constitue la dernière étape essentielle de la rénovation d’optiques. Elle permet de restaurer la protection d’origine du polycarbonate contre les rayons UV, tout en assurant une finition claire et durable. Pour les professionnels, le choix du vernis détermine la qualité finale du travail et la satisfaction du client.
Pourquoi appliquer un vernis spécifique au polycarbonate ?
Lors de la rénovation, la couche de vernis d’origine est retirée. Sans protection, le matériau redevient sensible à l’oxydation et au ternissement. Un vernis formulé pour le polycarbonate est indispensable pour éviter les réactions chimiques et les microfissures qui peuvent altérer la surface dans le temps. Il recrée une barrière anti-UV et prolonge l’éclat obtenu après le polissage, avec une tenue moyenne comprise entre 12 et 24 mois selon l’exposition du véhicule.
Le vernis bicomposant RAPID : efficacité et simplicité d’application

Art. N° 5867000124
Le vernis bicomposant transparent RAPID répond aux exigences des ateliers en matière de rapidité et de constance de résultat :
- Application propre et homogène grâce à l’aérosol à durcisseur intégré,
- Protection anti-UV renforcée, adaptée à un usage professionnel,
- Séchage rapide : environ 40 minutes à 20 °C,
- Finition brillante et stable dans le temps, sans effet laiteux.
Avant l’application, la surface doit être parfaitement dégraissée avec le dissolvant AQUA.

DISSOLVANT DE SILICONE AQUA
Art. N° 5867000120
Effectuer un test préalable sur une zone non visible pour vérifier la compatibilité avec le matériau. L’application doit se faire en zone ventilée, avec gants et masque de protection.
Un gage de qualité pour l’atelier et pour le client
En intégrant l’étape de vernissage dans le processus de rénovation, l’atelier garantit une prestation complète et pérenne.
Le client bénéficie d’une meilleure durabilité du résultat, tandis que le professionnel renforce la fiabilité et la qualité perçue de son travail.
Les produits Würth sont développés pour accompagner les ateliers dans leurs interventions quotidiennes : une qualité constante, des procédés sécurisés et un résultat professionnel.