Würth France vous présente la solution spécialement développée pour les concessionnaires et garages agricoles : la Visserie Boulonnerie Au Poids (VBAP).
Pourquoi opter pour la VBAP ?
La vente au poids vous permet de laisser le client se servir lui-même et choisir ce dont il a besoin. Le prix dépendra donc du poids de sa sélection de vis ou de boulons. Également, vous n’avez pas à gérer le réassort des étagères, c’est votre conseiller commercial Würth qui s’en occupe. Enfin, ce concept de revente vous permet également d’accroître votre chiffre d’affaires. Avec un coefficient de marge supérieur à deux, votre chiffre d’affaires dans le secteur peut être multiplié par trois.
Votre implantation
Würth vous accompagne tout au long des étapes d’implantation du service :
Choisissez votre assortiment
Le concept vous permet de proposer de la visserie boulonnerie en libre-service, disponible à l’achat au poids, en acier zingué 8.8 et/ou en acier brut en 10.9.
Pour correspondre au mieux à vos besoins et à ceux de vos clients, Würth vous propose deux packs :
- Le pack de démarrage, qui est un assortiment prédéfini et qui est composé de toutes les références les plus vendues en vis et boulons dans les métiers de l’agriculture, il couvrira parfaitement l’ensemble des besoins de vos clients.
- Le pack simulateur, qui correspond à votre choix de références parmi celles disponibles dans le simulateur. (= simulateur à venir)
Définissez votre implantation
Trois possibilités s’offrent à vous :
- Vous pouvez choisir des tours Orsy, qui sont modulables et qui permettent une grande multitude de configurations pour adapter l’installation à l’espace qui lui sera dédié ainsi qu’à vos besoins.
- Vous pouvez également opter pour des présentoirs, qui peuvent être fixes ou mobiles et composés de bacs de rangement intégrés.
- Vous pouvez utiliser une implantation déjà existante.
Choisissez votre signalétique
En plus de 250 sachets en papier offerts, Würth met à votre disposition gratuitement toute la signalétique nécessaire à la promotion et à la mise en valeur de votre rayonnage VBAP :
- Un panneau d’affichage « Servez-vous : Visserie boulonnerie au KG AC. Zingué 8.8 / AC Brut 10.9 » comme ci-après. Disponible en 420 x 300 millimètres.
- Un grand panneau PVC « Visserie boulonnerie AC Zingué 10.9 » comme ci-dessous. Disponible en 150 x 1800 millimètres.
Avec l’Orsy Scan et l’app mobile
Ce service fonctionne également avec l’Orsy Scan et avec notre application mobile ! Vous pouvez effectuer des prises de commande VBAP simplement et efficacement. Gérer son stock de façon optimisée, éviter tout surplus ou tout problème d’approvisionnement n’a jamais été aussi simple.
À retenir
Le concept de visserie-boulonnerie au poids est donc un système de revente gagnant-gagnant. En plus de l’accompagnement de Würth France qui simplifie grandement votre gestion, le service assure d’accroître la rentabilité du secteur en plus de développer et de dynamiser le libre-service de votre point de vente. Vous gagnez en simplicité, vous développez la satisfaction client et générez plus de trafic. C’est la solution nouvelle et actuelle qui saura vous satisfaire.