La belle saison estivale et les fortes chaleurs s’éloignent et laissent place au gel et aux flocons : WINTER IS COMING ! Les ouvriers du bâtiment doivent faire face à des conditions climatiques parfois rudes durant cette période. Bien évidemment, ils se doivent d’être efficaces toute l’année, en période chaude comme en période froide. Il est donc primordial pour eux de se préparer à affronter le froid de l’hiver, pour leur sécurité et leur confort au travail.
Pour cela, Würth propose une sélection de produits adaptés.
Sélection de produits Würth pour réchauffer les travailleurs
GANT DE PROTECTION EN NITRILE TIGERFLEX THERMO – Art. N° 0899 404..
Recommandés pour les manutentions moyennes ou lourdes en milieux secs ou humides, dans le cadre d’activités qui nécessitent une protection longue durée associée à une protection contre le froid :
- Entreposage frigorifique.
- Manipulation de produits froids ou réfrigérés.
- Manipulation de matériaux.
- Maniement de matériel industriel et de biens d’équipement.
- Travaux de construction à l’extérieur…
Ces gants de qualité supérieure permettent d’améliorer la sécurité et le bien être des utilisateurs. De plus, ils possèdent une durée de vie plus élevée qu’un gant standard de la même catégorie.
Le + de ce produit : il a été conçu pour la prévention des TMS grâce à un renfort « TIGER » sur la paume qui réduit la fatigue ressentie.
NOUVEAUTE : BLOUSON MATELASSE MOON MARINE/ORANGE – Art. N° M411 32..
Être protégé du froid tout en étant tendance au travail ? C’est possible !
Grâce à son matelassage, ce blouson vous offre une meilleure isolation au froid. Il possède 3 poches (2 basses et une interne) et est disponible en plusieurs coloris.
Sélection de produits Würth pour la sécurité et le confort des ouvriers
SUPER DEGRIVRANT – Art. N° 0892 33 1..
Une fois de plus en ce matin d’hiver, le givre a tout recouvert. Vous êtes pressés et vous n’avez pas le temps de dégivrer votre pare-brise avec une raclette.
Grâce à notre super dégivrant, votre pare-brise ainsi que les vitres latérales seront dégivrés en quelques instants. Proposé en pulvérisateur de 500 ml, vous pourrez équiper toute votre flotte de véhicules. Ensuite, le bidon de 5 L vous permettra de faire des recharges de pulvérisateurs de manière économique.
Un produit incontournable en hiver.
ENVIRONEIGE – Art. N° 089062 25
La neige est une source de plaisir pour beaucoup de monde mais lorsque la neige ou le verglas s’invitent sur le lieu de travail, ils sont plutôt sources d’ennuis et d’insécurité.
Environeige est un déneigeant/déverglaçant écologique qui n’abîme pas les sols, les revêtements ou les espaces verts. Economique à l’usage, un seau de 25 kg permet de traiter jusqu’à 250 m2. Il peut aussi être utilisé de manière préventive grâce à sa rémanence d’environ 5 jours.
Ne soyez pas pris au dépourvu lorsque l’hiver sera venu et ayez toujours un seau d’Environeige à votre portée.
SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-NORDIC – Art. N° 0903 450 103
Le système WIT-NORDIC est une résine bi-composant vinylester haute performance spécialement adaptée à une utilisation par temps très froid (-20°C à +10°C).
Avantages majeurs :
- Séchage rapide même à basse température
- Scellement de tige filetée ou douille taraudée dans le béton et les maçonneries pleines et creuses