Quelles protections pour quels risques ?
Choix des protections
Pour effectuer un choix entre les lunettes à branches, les lunettes masques et les écrans faciaux, il est nécessaire de connaître la nature et l’importance du risque :
- Pour une opération clouage, des lunettes à branches sont suffisantes
- Pour un travail de tronçonnage, l’usage d’un écran facial est indispensable pour protéger les yeux et le visage
La résistance mécanique : les symboles à connaître
| S | Impact très faible énergie | Résiste à une bille de 6 mm 0,86 g projetée à 12 m/s (0,07 J) |
| F | Impact faible énergie | Résiste à une bille de 6 mm 0,86 g projetée à 45 m/s (0,88 J) |
| B | Impact énergie moyenne | Résiste à une bille de 6 mm 0,86 g projetée à 120 m/s (6,2 J) |
| A | Impact forte énergie | Résiste à une bille de 6 mm 0,86 g projetée à 190 m/s (15,53 J) |
Pour être efficace lors d’un travail de découpe à l’aide d’une machine (projection à 80 m/s), les lunettes doivent avoir une résistance mécanique B ou A.
Les normes
Norme de base
EN 166
Applicable à tous les types de protecteurs de l’œil. Spécification générale : qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs, aux impacts, vieillissement à la lumière, etc.
Normes par type d’utilisation
| EN 169 | Filtre pour le soudage |
| EN 170 | Filtre pour l’ultraviolet |
| EN 172 | Filtre de protection solaire pour usage industriel |
| EN 175 | Équipement pour les travaux de soudage |
| EN 207 | Lunettes de protection laser |
| EN 208 | Lunettes de réglage laser |
| EN 379 | Spécification pour filtres de soudage |
| EN 1731 | Écran facial grillagé |
Les lunettes à branches
LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®
Art. N° 0899102250
- Filtre incolore
- Usage nécessitant une visibilité maximale
LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®
Art. N° 0899102251
- Filtre jaune
- Travaux intérieurs, travaux extérieurs par faible luminosité
- Augmente les contrastes
LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®
Art. N° 0899102252
- Filtre teinté
- Travaux extérieurs, solaire à usage industriel
- Reproductibilité des couleurs neutres
Les lunettes masques
LUNETTES DE PROTECTION WEGA®
Art. N° 0899102115
- Monture intégrale
- Ajustement parfait, travaux de meulage, fraisage, travaux extérieurs
- Impact faible énergie (F)
LUNETTES DE SÉCURITÉ LIBRA®
Art. N° 0899102275
- Confort + protection
- Traitement anti rayures, traitement « hi-res » qui supprime la fatigue oculaire, travaux de fraisage, meulage, montage
- Impact faible énergie (F)
LUNETTES À GRANDE VISIBILITÉ ANDROMEDA®
Art. N° 0899102110
- Vision panoramique
- Grande visibilité : limite l’entrée de poussières/eau en cas de travaux nettoyage haute pression
- Compatible avec les masques de protection partiels
- Travaux métaux en fusion
- Impact moyenne énergie (B)
ECRAN POUR LUNETTES MASQUE PANORAMIQUE ANDROMEDA
Art. N° 0899102111
- Vision panoramique
- Grande visibilité : limite l’entrée de poussières/eau en cas de travaux nettoyage haute pression
- Compatible avec les masques de protection partiels
- Travaux métaux en fusion
- Impact moyenne énergie (B)
Les écrans de protection facial
MASQUE DE PROTECTION EN POLYCARBONATE
Art. N° 0899101200
- Sécurité maximum et confort optimal
- Industrie automobile, bâtiment, industrie chimique, travaux de meulage et usinage
- Impact moyenne énergie (B)
VERRE DE RECHANGE POUR MASQUE DE PROTECTION PC
Art. N° 0899101201
- Sécurité maximum et confort optimal
- Industrie automobile, bâtiment, industrie chimique, travaux de meulage et usinage
- Impact moyenne énergie (B)
SERRE TÊTE POUR ÉCRAN FACIALE SUPERVIZOR
Art. N° 0899101210
- Sécurité et confort
- Réglage par crémaillère
- Protection VDE 1000 Volts
- Protection arcs électriques
- Écran relevable
- Impact moyenne énergie (B)
ECRAN DE PROTECTION FACIALE VDE SUPERVIZOR
Art. N° 0899101211
- Sécurité et confort
- Réglage par crémaillère
- Protection VDE 1000 Volts
- Protection arcs électriques
- Écran relevable
- Impact moyenne énergie (B)