Würth France propose, depuis le mois de septembre, la nouvelle gamme de systèmes de tiroirs Nova Pro Scala (Grass) qui concentre le meilleur de la gamme Nova Pro et bien plus encore !
Simple, clair, intemporel, cette nouvelle gamme de systèmes de tiroirs se combine aussi bien avec des meubles modernes qu’avec des styles plus classiques. Personnalisable avec différents matériaux et flexible, la gamme de systèmes de tiroirs Nova Pro Scala par Grass peut être utilisée de la cuisine à la salle de bain en passant par la chambre ou le salon !
Les avantages SUPPLÉMENTAIRES de la gamme Nova Pro Scala
- Les côtés sont à angle droit pour :
- un design plus moderne,
- un habillage hautement personnalisable.
- Une couleur supplémentaire : en plus du gris et du blanc, la couleur anthracite est désormais disponible. Un rendu moderne et tendance !

- Une hauteur 186 mm supplémentaire : la hauteur de 186 mm (en plus des hauteurs de 63, 90 et 122 mm), pour un design plus tendance. Cette hauteur donne un design plus moderne au tiroir. Il évite également d’installer des réhausses, moins esthétiques.
- Des réhausses et séparateurs rectangulaires, pour un design plus cubique et moderne.
- Le module TMSC (Tipmatic Soft-close) : les coulisses de tiroirs Nova Pro Soft-close restent les mêmes.
Crystal Plus : le + haut de gamme !
Haut de gamme et extrêmement esthétique, les côtés peuvent être très facilement équipés d’un côté en verre ou tout autre matériau personnalisé que le client aura choisi. Très simple, aucun perçage n’est nécessaire, c’est un simple rectangle à clipser dans le côté du tiroir.
Et tout cela, sans changer les coulisses de tiroirs Nova Pro (Grass) !