Chaque jour, sur les chantiers, les artisans du bâtiment manipulent des plaques de plâtre lourdes et sont exposés à des poussières fines nocives. Ces tâches, répétées quotidiennement, entraînent des risques majeurs pour leur santé.
Un constat alarmant : 87 % des maladies professionnelles en France sont liées aux troubles musculo-squelettiques (TMS). Ces affections, souvent sous-estimées, causent douleurs chroniques, arrêts de travail prolongés et perte de productivité. Parallèlement, l’exposition aux poussières de chantier, notamment celles contenant de la silice cristalline, augmente les risques de pathologies respiratoires graves.
Face à ces défis, Würth s’engage à proposer des solutions ergonomiques et sécurisées pour faciliter le travail des artisans. Levage des plaques de plâtre, aspiration des poussières à la source… Focus sur des équipements conçus pour réduire la pénibilité et améliorer le confort des professionnels du bâtiment.
Équipements de manutention : soulevez et posez vos plaques de plâtre sans effort
Simplifiez le transport et la pose de vos plaques avec les équipements Würth. Conçus pour réduire la fatigue et améliorer la précision, ils vous permettent de travailler plus rapidement et confortablement, tout en préservant votre santé.
LÈVE-PLAQUE DE PLÂTRE PLACO
Art.N° 071567 600

LÈVE-PLAQUE À PIED ET ÉTRIER
Art.N° 0695943571

Outillage ergonomique : des finitions parfaites avec plus de confort

Remplacez votre couteau traditionnel par les lames à lisser Würth Liss et gagnez en confort et en efficacité ! Conçues pour lisser facilement vos bandes à joints et vos enduits projetés, elles assurent une application homogène et rapide. Leur manche ergonomique permet une prise en main optimale, réduisant la fatigue et les tensions au poignet. Résultat : vous enchaînez les mètres carrés avec fluidité, tout en obtenant une finition impeccable.
Réduisez la poussière à la source avec les solutions d’aspiration Würth
Équipez vos meuleuses et perforateurs des carters et adaptateurs d’aspiration Würth pour capter les poussières dès leur émission. Conçus pour garantir un travail plus propre et plus sain, ils améliorent la visibilité, réduisent l’inhalation de particules nocives et limitent le nettoyage sur chantier.
CARTER D’ASPIRATION POUR MEULEUSES 125 MM
Art.N° 5707000107

DISPOSITIF D’ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE
Art.N° 5700800100

SYSTÈME D’ASPIRATION POUR MARTEAU PERFORATEUR
Art.N° 5708203100

Réduire la pénibilité sur les chantiers n’est plus une option, mais une nécessité pour préserver la santé des artisans et optimiser leur efficacité. Si les équipements de manutention et l’outillage ergonomique apportent déjà des solutions concrètes, la question de la digitalisation des chantiers et de l’intégration des technologies connectées pourrait encore révolutionner les méthodes de travail. Capteurs intelligents, exosquelettes, robots assistants… Jusqu’où ira l’innovation pour transformer le quotidien des professionnels du bâtiment ?

Bonjours je cherche une ponceuse excentrique merci
Bonjour,
Notre chef de produit vous recommande cette ponceuse électrique, elle possède un mouvement excentrique.
>> https://eshop.wurth.fr/Ponceuses-et-accessoires/0702-129-0-ponceuse-orbitale-ets-150-e-twin.sku/fr/FR/EUR/