Le carottage, vous connaissez ? Souvent plus connu pour les travaux de ventilation, climatisation ou sanitaire, le carottage était souvent synonyme de produits encombrants, et trop coûteux pour les rares applications qu’on pouvait détecter dans le domaine des travaux d’installations électriques.
Aujourd’hui, le carottage se développe à vitesse grand V chez les électriciens qui sont de plus en plus nombreux à s’équiper, et qui prouvent ainsi l’utilité de cette gamme sur des applications quotidiennes.
Retour sur les raisons de ce succès !
Le carottage : une multitude d’applications électriques
Les applications les plus connues pour les électriciens sont le passage des gaines, les ouvertures de chemins de câbles, ou encore les passages de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).
Mais de plus en plus d’électriciens, avec l’arrivée de carotteuses plus simples d’utilisation, et plus ergonomiques pour les carottages sans colonne, ont trouvé de nouvelles applications : le perçage pour les boites d’appareillage électrique, pour installer une antenne parabolique, pour passer les câbles à travers les murs lors de la pose de caméras de vidéosurveillance, …
Pour certaines applications, à faibles diamètres (exemple Ø12 mm), l’idée principale est de privilégier le carottage dans l’objectif d’économiser ses forets bétons lorsqu’on rencontre des bétons fortement armés par exemple.
Le carottage : une multitude de points forts
Le choix du carottage par rapport à un perforateur par exemple permet d’allier : précision, réduction du bruit, et réduction des poussières.
- PRÉCISION : les armatures et le béton sont découpés de façon net et sans endommagement.
- RÉDUCTION DU BRUIT : beaucoup moins bruyant qu’un marteau piqueur par exemple, il permet les interventions dans les locaux habités.
- RÉDUCTION DES POUSSIERES : travail en carottage à sec avec aspirateur, ou sous eau.
En plus de ces points forts, cette technique permet notamment d’atteindre des diamètres et des profondeurs de carottage de très grandes capacités !
La solution plébiscitée par les clients électriciens
La carotteuse DS 180-T, lancée en 2021, s’est affirmée comme une véritable solution pour les électriciens en raison de son utilisation sans colonne pour la majorité des applications électriques.
On sait en effet que sur les chantiers la majorité des carottages se font à la main. Pour répondre à cet état de fait, le poids de la carotteuse a été maximisé avec 6.8 kg, et deux accessoires ont été ajoutés :
La carotteuse DS 180-T permet de réaliser des ouvertures allant jusqu’à :
- 180 mm sous arrosage grâce au carottier humide au diamant
- 102 mm à sec grâce à la couronne diamant pour perçage à sec
Pour certaines applications, comme les trous pour VMC, l’utilisation d’une colonne simplifie l’utilisation de la carotteuse :
- SÉCURITÉ : la colonne supporte le poids de la carotteuse.
- DURÉE DE VIE : les couronnes s’useront moins rapidement, la force s’applique uniquement le bout du diamant.
Vous disposez d’une carotteuse d’une autre marque ?
Découvrez les couronnes Würth en ajoutant un adaptateur pour couronnes : Art. N°5462 000 005/007/009/010
Vous souhaitez connaitre en détails et en images, l’ensemble des points forts de notre carotteuse DS 180-T ?
Découvrez la vidéo de présentation de la machine sur notre espace Replay – Web TV.
Découvrez notre formation dédiée au Carottage pour les professionnels. Vous apprendrez à :
- Mettre en place un ensemble pour réaliser un perçage vertical et horizontal
- Sélectionner les différents éléments nécessaires à la réalisation d’un perçage
- Réaliser un perçage en toute sécurité