Suite à son énorme succès après son lancement la saison dernière, notre famille de vis ASSY PLUS TERRASSE s’agrandit.

La success story de cette gamme de vis terrasse s’est construite autour d’une géométrie spécifique à la pose de lames de terrasses, à son empreinte unique pour toutes les dimensions mais aussi surtout grâce à la satisfaction de nos clients.

LES NOUVEAUTÉS

Notre gamme s’étoffe avec :

DE LA TÊTE A LA POINTE

Acier inoxydable A2, A2 bruni, A4 (selon la famille)

Empreinte AW 20 :

L’empreinte Würth alliant avantages des empreintes PZ (centrage facilité) et TORX (meilleure transmission de la force et faible rejet de l’embout).

empreinte AW

Tête

  • affleurage de la tête sans risque d’ébavure,
  • assure une finition esthétique et discrète dans le bois.
tête de vis

Filetage sous tête et fût annelé :

  • serrage et tenue des lames facilités, excellente résistance à la torsion,
  • assure un parfait maintien de la lame sur la lambourde.

Pointe autoperceuse spéciale, avec pointe de centrage :

  • vitesse de pénétration réduite,
  • effet anti-fendage permettant une fixation proche du bord,
  • pointe de centrage type foret bois, pour un positionnement optimal de la vis,
  • risque de dérapage fortement réduit.

NOS CONSEILS D’APPLICATION

Nos vis terrasses sont appropriées pour le vissage sans préperçage des bois feuillus, résineux et exotiques, bois autoclavés et rétifiés.

Pour une parfaite finition, nous recommandons cependant un pré-perçage (≤ au diamètre du fût) des lames en bois exotique dur (Ipé, Bankiraï…) !

 Utiliser une vitesse de rotation de 500 t/mn maximum.

Dans le cas d’une vitesse de rotation trop élevée, la très forte densité de ces essences de bois engendre un échauffement important pouvant causer la casse de la vis.