Du 8 au 10 mars 2022, retrouvez Würth France (stand N° 7-C37) à l’occasion du salon CFIA à Rennes. Présent pour la première fois sur cet événement incontournable dans l’univers de l’industrie agro-alimentaire, Würth France présentera à cette occasion son savoir-faire, ses systèmes et solutions clients ainsi que ses produits dédiés.
Les produits que vous retrouverez au salon
Les produits NSF
Würth France propose une nouvelle gamme de lubrifiants en aérosols destinée aux industries agro-alimentaires. Une gamme technique de qualité plus simple d’utilisation et plus fonctionnelle.
- MULTI PLUS est un aérosol de 400 ml multifonctions 5 en 1, il dégrippe, nettoie, lubrifie, protège et assure les connections électriques.
- HHS 6000 PLUS est une huile fine et fluide de lubrification.
- HH 2000 PLUS est une huile épaisse de lubrification.
- HHS 200 PLUS est une graisse de lubrification.
Nos gammes d’EPI
- Gants
- Protections auditives et visuelles
- Vêtements de travail Modyf
- etc…
Les mallettes SYSKO
Les consommables, machines et outils sont indispensables pour le travail au quotidien. Il est souvent difficile de combiner tout ce qui est nécessaire de façon pratique et ordonnée. Le système Würth est votre outil pour garder votre matériel et/ou vos consommables rangés. En un coup d’œil, vous visualisez tout ce que vous avez. Tout ce dont vous avez besoin est là, toujours prêt à l’emploi. Arrangez-le comme vous le souhaitez, en rassemblant machines, outils et consommables dans un ou plusieurs coffrets.
Sans oublier les brides pour tuyauterie, nos produits air comprimé (Coupleurs / Raccords air Comprimé), la gamme de nettoyage VIKAN , nos servantes d’atelier, l’outillage VDE, …
Les systèmes & solutions que vous découvrirez au salon
ORSYmat : la gamme de distributeurs automatiques par Würth
Avec sa gamme destinée au rangement d’un large éventail d’articles et de références Würth, ORSYmat est la solution, accessible 24h/24 et 7J/7, pour la gestion automatisée des stocks tels que :
- Les EPI (gants, masques, bouchons d’oreilles, …)
- Le petit outillage (forêts, disques, embouts, …)
- Les machines (filaires, batteries et pneumatiques)
ORSY X chimiques : la solution connectée de gestion de stock
L’optimisation de la gestion de stock est primordiale pour un professionnel. La sortie et l’entrée de produits nécessite un suivi des stocks qui demande du temps et de la rigueur. Le temps investi dans la gestion de stock représente un coût et un risque d’erreur permanent.
WÜRTH France a développé ORSY X pour simplifier et fluidifier au maximum l’expérience utilisateur. Grâce à une ouverture par badge et à un écran digital, la gestion de prise de matériel et le réapprovisionnement sont automatisés.
ORSY : système d’organisation et de rangement des consommables
Cette solution sur-mesure permet d’être accompagné de A à Z dans la gestion de stock de consommables : de l’étude des besoins, à l’installation par un technicien, en passant par le réapprovisionnement et le conseil par un conseiller commercial Würth. Cette solution logistique offre un système d’organisation optimale.
ORSYscan : le scanner qui simplifie les réapprovisionnements
Avec la solution ORSYscan, faites le lien entre le stock de produits Würth et notre boutique en ligne. Scannez vous-même les étiquettes codes-barres et validez votre panier sur votre compte e-shop.
ORSYclage : la solution de gestion des déchets, clés en main, en partenariat avec le Groupe SUEZ
Cette offre de collecte de déchets est directement accessible sur l’e-shop et via tous les magasins en France. Avec ORSYclage, les professionnels favorisent le tri à la source et le recyclage de leurs déchets. Quel que soit le besoin, nous les accompagnons dans leurs démarches pour leur permettre de gérer sereinement et durablement tous les déchets générés par leur activité.
Refillomat : système de recharge des aérosols
Le système de recharge REFILLOmat est une solution écologique et économique permettant de réduire le volume de déchets et de préserver l’environnement. Cela permet de réduire non seulement le volume de déchets, mais aussi permet une économie sur le coût du recyclage des aérosols.