Les forets métal sont aux perceuses ce que sont les fers aux rabots et les lames aux scies : indispensables. De nombreux types de forets à métaux se différencient en fonction du matériau à percer. Les forets métal peuvent aussi bien percer l’acier, la fonte ou d’autres matériaux encore plus durs et tenaces. Mais comment s’en sortir pour faire le bon choix ? Würth vous accompagne dans votre recherche avec une gamme complète !
L’avis de l’expert :
« Une gamme de forets métal complète permettant le perçage de matériaux tendre et également extrêmement durs. Elle se compose de 16 types de forets à métaux différents, de la qualité standard à haute gamme et s’adresse à un très grand nombre de métiers et pour un très large choix d’applications. »
Eric Burkhard – Chef de Produit
Les forets métal Universels
FORET MFD SPEED
Art. N°0626 93

- Pour perceuse à main
- Matière : HSCo
- Traitement de surface spéciale
- Dureté : jusqu’à 1200 N/mm²
- Perçage précis casi tout matériaux
- Angle de pointe de 135°
- Vario-spirale Breveté
- Géométrie de perçage
- Tige 3 empreintes
- 20% plus rapide que perceuse fixe
FORET VARIO MFD
Art. N°0626 05

- Pour machine stationnaire
- Matière : HSCo
- Revêtement : multicouche MAGMA
- Dureté : jusqu’à 1200 N/mm²
- Usinage acier inoxydable
- Angle de pointe de 118°
- Perçage acier standards
- Perçage fonte
- Perçage métaux non ferreux
- Durée de vie 9x plus longue
FORET SMART STEP HSCO EU+
Art. N°062691

- Pour perceuse à main
- Matière : HSCO
- Pointe étagée
- Extrémité avec 3 méplats
- Résistance jusqu’à 1300 N/mm²
- Perçage pour l’inox, l’acier, la fonte, le bois
- Jusqu’à 50% de durée de vie en plus
- Jusqu’à 20% d’effort en moins lors du perçage
Les forets métal pour l’aluminium
FORET ALUMINIUM
Art. N°0624 11

- Pour perceuse à main
- Matière : HSS
- Revêtement : Brut
- Dureté : jusqu’à 600 N/mm²
- Extrêmement stable
Les forets métal pour l’inox
FORET LONGLIFE
Art. N°0626 74

- Pour perceuse à main
- Matière : HSCo
- Revêtement : multicouche MAGMA
- Dureté : jusqu’à 1000 N/mm²
- Usinage d’acier Inoxydable
- Résiste à la chaleur et titane
- Vitesse de coupe 2x plus rapide
- Durée de vie 9x plus longue
FORET VARIO MFD
Art. N°0626 05

- Pour machine stationnaire
- Matière : HSCo
- Revêtement : multicouche MAGMA
- Dureté : jusqu’à 1200 N/mm²
- Usinage acier inoxydable
- Angle de pointe de 118°
- Perçage acier standards
- Perçage fonte
- Perçage métaux non ferreux
- Durée de vie 9x plus longue
FORET DE PRÉCISION
Art. N°062600../20…

- Pour perceuse à main
- Matière : HSCO
- Revêtement : Oxyd
- Auto-centrant
- Angle de pointe : 130°
- Résistance jusqu’à 1000 N/mm²
- Perçage pour l’inox, l’acier, la fonte, le titane
- Excellente évacuation des copeaux
FORET MÉTAL HSCO
Art. N°063501

- Pour perceuse à main
- Matière : HSCO
- Revêtement : Bronze
- Auto-centrant
- Angle de pointe : 118°
- Résistance jusqu’à 1200 N/mm²
- Perçage pour l’inox, l’acier, la fonte, le titane
- Excellente évacuation des copeaux
Les forets métal pour les Matériaux Durs
FORET POUR MATERIAUX DURS
Art. N°0618 800

- Pour perceuse à main
- Matière : HSCo -8
- Revêtement : Poli
- Spécial matériaux durs et tenaces
- Excellente résistance
- Haute teneur en cobalt 8%
- Réduction de l’usure
- Meilleure durée de vie
Les forets métal pour l’acier
FORET METAL HSS TYP RN
Art. N°062400..

- Pour perceuse à main
- Matière : HSS
- Revêtement : Vaporisé
- Auto-centrant
- Angle de pointe : 130°
- Résistance jusqu’à 850 N/mm²
- Perçage pour l’acier, la fonte
- Réduction de 20 % de la consommation grâce à la diminution de la puissance et à la pointe en croix.
- Précision de perçage grâce à sa pointe réduite. Foret auto-centrant.
FORET METAL HSS TYP RN TiN
Art. N°062402.

- Pour perceuse à main
- Matière : HSS
- Revêtement : TiN
- Auto-centrant
- Angle de pointe : 130°
- Résistance jusqu’à 1000 N/mm²
- Perçage pour l’acier, la fonte, les alliages légers
- La géométrie de la goujure permet une meilleure évacuation des copeaux et le réduction de l’échauffement du foret et de la pièce à usiner.
FORET METAL TYPE S
Art. N°0623.

- Pour perceuse à main
- Matière : HSS
- Auto-centrant
- Résistance jusqu’à 900 N/mm²
- Perçage pour l’acier, la fonte, les alliages légers, l’alu, les plastiques
- Particulièrement adapté aux perçage de tubes et gaines
FORET METAL LONG HSS
Art. N°0629.

- Pour perceuse à main
- Matière : HSS
- Revêtement : Vaporisé
- Auto-centrant
- Angle de pointe : 118°
- Résistance jusqu’à 900 N/mm²
- Pour le perçage des aciers non alliés, fonte grise, fonte maléable.
- Particulièrement adapté aux perçage de tubes et gaines
FORET METAL EXTRA LONG HSS DIN 1869
Art. N°062540.

- Pour machine stationnaire et CNC
- Matière : HSS
- Revêtement : Vaporisé
- Auto-centrant
- Angle de pointe : 118°
- Résistance jusqu’à 1000 N/mm²
- Pour le perçage de l’acier, la fonte, matériaux composites
- Jusqu’à 50 % de durée de vie en plus.
- Jusqu’à 20 % d’effort en moins lors du perçage.
FORET SMART STEP HSS EU+
Art. N°062491.

- Pour perceuse à main
- Matière : HSS
- Revêtement : Multi raffiné
- Pointe étagée
- Extrémité avec 3 méplats
- Résistance jusqu’à 1000 N/mm²
- Pour le perçage de l’acier, la fonte, le bois, le plastique
- Jusqu’à 50 % de durée de vie en plus.
- Jusqu’à 20 % d’effort en moins lors du perçage.
FORET LONG SMART STEP HSS EU+
Art. N°062495.

- Pour perceuse à main
- Matière : HSS
- Revêtement : Multi raffiné
- Pointe étagée
- Extrémité avec 3 méplats
- Résistance jusqu’à 1000 N/mm²
- Pour le perçage de l’acier, la fonte, le bois, le plastique
- Jusqu’à 50 % de durée de vie en plus.
- Jusqu’à 20 % d’effort en moins lors du perçage.