Nous venons d’obtenir la certification CESVI pour la solution suivante : WOW! ACS Cars : calibrage des caméras et radars (systèmes ADAS) pour automobile.
Le banc ADAS pour les véhicules VL et VUL a passé l’ensemble des tests avec succès.
Ci-dessus : Rachid Ouanes (responsable national des Activités Stratégiques Mobility chez W-FR) et Aurélien Napolitano (Export Area Manager WOW! GmbH pour la France) recevant le certificat CESVI.
Qu’est-ce que la certification CESVI ?
Le label « CESVI France Qualité Approuvée » est synonyme de l’assurance d’une solution performante, de gain de productivité et de rentabilité pour les professionnels de l’automobile.
CESVI France réalise des tests d’équipement et de produits. Effectuant une veille technologique permanente, ils sont amenés à réaliser des essais d’équipement d’outillage et de produits récents dans le domaine de l’automobile.
Qu’est-ce que WOW! ACS Cars ?
Notre solution WOW! ACS Cars permet d’assurer un étalonnage des systèmes ADAS facile et rapide pour les spécialistes du vitrage, les carrossiers et les ateliers automobiles.
WOW! ACS Cars offre une flexibilité maximale. Le système peut être complété à tout moment en ajoutant des panneaux d’étalonnage à deux faces spécifiques aux marques.
Il constitue le système idéal pour les garages indépendants, les ateliers de vitrage automobiles, les ateliers de carrosserie et de géométrie des trains. Avec un peu de pratique, les calibrages des systèmes d’assistance au conducteur se réalisent en 10 à 15 minutes environ.
Contenu :
- Un chariot de support du panneau d’étalonnage à revêtement en poudre, équilibré par ressorts, avec roues de guidage, poignée et vis moletée, et réglable en hauteur de 1m à 1,85m pour le réglage des caméras sur voitures et véhicules utilitaires légers,
- Un support laser pour l’étalonnage des radars, séparable et réglable en hauteur de 0,27m à 1m (donc utilisable pour VL & VUL), qui permet un réglage encore plus précis grâce à 2 pointeurs laser incorporés,
- Une échelle de mesure pour le réglage en hauteur du support du panneau d’étalonnage et porteuse laser,
- Deux étriers de roue à quatre points à centrage automatique (pour roues de 11 à 25 pouces),
- Une box en métal aimantée avec les matériels suivants : laser de centrage, 2 rubans à mesurer, lunettes de visée laser, deux unités miroir/bobine, 4 porte-rubans de mesure, jeu de 8 vis noires, jeu de 8 vis blanches.