Würth France propose une toute nouvelle pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi (Art. N° 0700 555 2) qui peut à la fois être utilisée avec une cartouche standard mais aussi avec une cartouche type Lube Shuttle. Une véritable révolution et un réel plus pour les professionnels !
Adaptée pour le graissage des équipements agricoles, des engins de TP ou de chantier ainsi que pour les machines stationnaires, cette nouvelle pompe à graisse 2 en 1 saura immanquablement satisfaire ses utilisateurs grâce entre autre à son autonomie plus élevée.
Le corps de la pompe, en acier épais et peint, protège le mécanisme et évite la corrosion. La technologie Lithium-Ion lui offre une puissance constante, pas d’effet de mémoire, une autodécharge très faible et respecte l’environnement.
Le moteur avec engrenage planétaire et vilebrequin assure une transmission mécanique optimale et une force de poussée élevée. Le limiteur de surpression électronique évite la surcharge du moteur ainsi que le surdosage et le débordement de graisse à l’intérieur ou à l’extérieur de la pompe. Cette dernière ne nécessite pas de purge et très peu de maintenance même après une longue période d’inutilisation.
Dotée d’une poignée ergonomique, la nouvelle pompe à graisse 2 en 1 offre un véritable confort de travail. Il est possible de la tenir à la main ou de la poser, une bandoulière est également disponible comme accessoire.
LUBE SHUTTLE
Grâce au concept Lube Shuttle, les mains de l’utilisateur restent non seulement propres mais ce dernier peut également identifier et refermer rapidement la cartouche après utilisation sans même devoir la finir complétement. L’extrusion de la graisse se fait de façon fluide et économique, il n’y a pas de débordement et très peu de résidus.
Ce produit vient s’ajouter à notre large gamme de produits spécifiques pour la graisse comme Easylock, agrafe hydraulique à connexion rapide.