Qu’est-ce qu’une barre antipanique ?
Pour des raisons de sécurité, les locaux qui accueillent du public ont pour obligation d’avoir des issues de secours munies d’un dispositif que l’on nomme barre antipanique.
Les barres antipaniques sont des dispositifs de sécurité destinés à répondre à des situations d’urgence. Elles sont généralement installées au niveau des issues de secours ou sur des portes de réserve par exemple. Leur fonctionnement est très simple, il suffit de faire une légère pression pour ouvrir la porte. Cela facilite ainsi l’extraction de personnes d’un bâtiment en cas de danger et ce, sans connaissance au préalable de la fermeture et ainsi ne pas piéger les personnes à l’intérieur d’un bâtiment.
Elles sont principalement utilisées sur les portes de sortie de secours mais également dans certains cas à usage privatif.
Réglementation des barres antipaniques
Les barres antipaniques ont été conçues de façon à rendre possible l’évacuation de personnes en peu de temps. Les fermetures antipaniques doivent être conforme à la norme EN 1125 et estampillées CE. C’est le cas de nos modèles EVAK :
Cette exigence a pour but de permettre une évacuation sûre et efficace par une porte avec un minimum d’efforts et sans connaissances au préalable de la fermeture, pour toute personne, notamment les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées.
Pour être certifiées, et correspondre à la norme EN1125, elles doivent répondre à certains critères :
- Être accessibles à tous types de personnes : enfants, personnes âgées, personnes handicapées …
- L’ouverture doit être facile et rapide par simple pression de la barre
- Doivent être coupe-feu ; résistantes au feu et aux gaz de flammes
- Doivent être solides face aux pressions
- Doivent avoir des arêtes et angles arrondis pour ne blesser personnes (= ou > rayon de 0,5mm)
- L’espace entre la barre et la surface de la porte doit être > à 25 mm
- La saillie : Max 150 mm en catégorie 1 et 100 mm en catégorie 2
- Avoir un poids maximal de 200 kg
- Avoir une hauteur de porte maximale de 2500 mm
- Avoir une largeur de porte maximale de 1300 mm
- La longueur effective de la barre doit être la plus proche possible de la largeur effective de la porte, mais jamais inférieure à 60% de celle-ci
- La force requise pour déverrouiller l’antipanique avec une porte non chargée doit être <80N
- La force requise pour déverrouiller l’antipanique avec une porte sous chargé doit être <220N
- Fonctionnement testé entre – 10°C et +60°C
- Posséder le marquage CE
Qui est concerné par cette norme ?
Tous les ERP c’est-à-dire tous les établissements destinés à recevoir du public :
- Ecoles / Collectivités / Centres commerciaux / Hôpitaux / Musées / Salles de spectacle / Gares / Aéroports / …
Quels sont les niveaux de sécurité ?
- 1 point : sécurité standard
- 2 points : sécurité moyenne
- 3 points : sécurité renforcée, requis par les assurances pour être correctement couverts
- 3 points à pênes latéraux : compatible avec la barre et la push en remplacement des pênes haut et bas sur les 2 et 3 points. Cela permet de supprimer la gâche au sol et donc le perçage au sol
Quel modèle choisir ?
Il existe deux types de barres :
- « Touch bar » appelé aussi barre à pression : il suffit d’appuyer vers le bas et de pousser la porte.
- « Push bar » appelé aussi barre à basculer : il suffit d’appuyer vers la porte.
La différence entre les deux barres et essentiellement esthétique.
Cependant, vous opterez pour une barre à bascule sur les portes vitrées puisque la « Push bar » a besoin de se fixer sur toute la longueur de la porte.
Comment poser une barre antipanique ?
La pose d’une barre antipanique doit impérativement être réalisée par un serrurier qualifié afin de pouvoir répondre aux normes de sécurité en vigueur.
Pour se faire il faut :
- Assembler la barre avec la serrure et le support à l’opposé. (La barre peut être recoupée si celle-ci est trop grande)
- Mettre en place la gâche sur le bâti à environ 110 mm du sol.
- Fixer la barre assemblée sur la porte, bien mettre toutes les vis et vérifier que le pêne demi-tour s’enclenche au bon endroit sur la gâche ; s’il y a du jeu dans la profondeur, la gâche peut être avancée ou reculée.
- Si l’antipanique est composée d’un point haut et d’un point bas, il faut fixer les tringles hautes et basses sur la serrure (les recouper si nécessaire).
- Installer les gâches hautes et basses.
- Mettre en place tous les capots, si les tringles ont été recoupées ceux-ci devront être également ajustés.
Attention, une antipanique doit couvrir au minimum 2/3 du vantail.