Avec Kanban Light, Würth propose à ses clients un système de gestion des consommables en grand volumes. Idéal pour ranger des produits de type visserie, boulonnerie, rivetage… Kanban Light permet une bonne visibilité sur le stock restant et un accès facile.
Constitué d’une structure avec étagères à plan inclinés, ce système vous permet de stocker jusqu’à 250 kg par étagère.
Ce nombre d’étagères est modulable (entre 5 et 9), ainsi que la taille des bacs. La couleur de ces derniers peut également être adaptée en fonction du type de produits qui y sont rangés (inox, acier…). Une structure Kanban Light mesure 1283 mm de large, 2278 mm de haut et sa profondeur est de 800 mm.
Pour faciliter le réapprovisionnement, Kanban Light est combiné avec les solutions Würth, notamment l’ORSYscan qui vous permet de faire le lien entre votre stock de produits Würth et notre boutique en ligne.
Vos avantages :
- Gain de temps : votre représentant suit et gère votre stock en toute autonomie.
- Réduction des coûts induits : moins de fournisseurs, de factures, de déplacements et aucune rupture de stocks.
- Solution personnalisée : s’adapte à vos locaux, vos besoins et vos couleurs.
Pour tout renseignement, contacter le service Systèmes et Solutions : wurth.services@wurth.fr
Un exemple de structure Kanban Light :