Quelles sont les différences entre les mastics à base de silicone et les mastics à base acrylique ? Comment choisir le bon produit pour le bon usage ? Cet article vous présente les différentes caractéristiques vous permettant de choisir le produit adapté à votre projet.
Les mastics à base de silicone et les mastics à base acrylique sont des produits largement utilisés dans de nombreux domaines de la construction et de l’industrie. Leur polyvalence, leur durabilité et leur résistance physique en font des produits incontournables. Bien qu’ils puissent sembler similaires au premier abord, ces deux types de mastic ont des propriétés et des applications différentes. Cet article vise à approfondir la composition de ces mastics, mettant en avant la différence entre le mastic silicone et le mastic acrylique.
Comprendre la composition des mastics
Qu’est-ce qu’un mastic ?
Un mastic d’étanchéité se présente sous forme d’une substance pâteuse lors de son application, ayant pour but de reboucher des joints, des fentes ou des fissures. Il subit une transformation au contact de l’air et de l’humidité, se solidifiant en une masse souple, élastique ou plastique mais résistante. Outre ses propriétés d’étanchéité, le mastic possède également d’autres caractéristiques, comme celles d’atténuer les mouvements entre les éléments de construction. Ces mastics constituent une barrière efficace contre l’humidité, l’eau, la poussière, ainsi que contre les UV et le vent.
Le mastic silicone
Dans le domaine des travaux de construction et de rénovation, les mastics silicones occupent une place de choix en raison de leurs propriétés remarquables. Le silicone permet de maintenir une élasticité significative (qui reprend au minimum 70% de sa taille initiale).
Caractéristiques
Le mastic silicone est une variante du mastic composé de polymères silicones. Les silicones sont des composés organiques caractérisés par la présence de silicium et d’oxygène, créant une structure unique. Cette particularité confère au mastic une flexibilité exceptionnelle, permettant une résistance aux déformations et aux mouvements structurels sans compromettre son étanchéité.
Domaines d’applications
Le mastic à base de silicone est principalement utilisé pour les joints de salle de bain et d’étanchéité avec l’extérieur, comme les fenêtres, les menuiseries, etc. Il sèche par le processus de polymérisation en absorbant l’humidité présente dans l’air. Le silicone présente des propriétés intéressantes telles que : une bonne élasticité qui lui permet d’absorber de légers mouvements du support ; une résistance aux UV et aux intempéries (gel, changement de température) ; une excellente adhérence sur la majorité des supports ; une très bonne résistance au vieillissement ; Il est disponible dans des teintes variées pour s’adapter à la couleur de votre surface : gris anthracite, translucide ou blanc. En revanche, il ne peut être peint, il convient alors d’être attentif au mastic que vous choisissez pour les joints qui doivent être peints par la suite.
| Avantages | Inconvénients |
|
|
Le mastic acrylique
Les mastics acryliques sont également faciles à appliquer et offrent une bonne adhérence aux surfaces. Ils font partie des mastics plastiques (plastomères) qui ne reprennent que partiellement leur dimension initiale.
Caractéristiques
Le mastic acrylique est composé d’acides acrylique à laquelle sont rajoutés des charges et des additifs divers. Les mastics plastiques tendent à conserver une rigidité accrue après leur durcissement.
Domaines d’applications
Ils sont principalement utilisés pour les murs et la maçonnerie, afin de joindre deux supports entre eux et pour combler les fissures. Ils permettent également de sceller les joints entre les cadres de portes et de fenêtres. Même s’ils conviennent pour des applications en extérieur, les mastics à base acryliques sont particulièrement adaptés aux travaux intérieurs, ils sont partiellement hydrofuges et moins élastiques que le mastic silicone. Ils conviennent à une utilisation de finition avant peinture ou pour le jointement car ils peuvent être peints pour correspondre à la couleur des supports. Ils adhèrent à la plupart des matériaux tels que le bois, l’aluminium brut ou anodisé, le crépi, le métal, les pierres naturelles ou encore le placo/plâtre.
| Avantages | Inconvénients |
|
|
Conseils pour l’application et l’entretien des mastics
L’application et l’entretien des mastics sont des étapes importantes pour assurer une étanchéité optimale. Il est important de bien nettoyer la surface à traiter avant l’application. En effet, les poussières, les graisses ou les traces d’eau peuvent nuire à une bonne adhérence du mastic. Respectez les températures de stockage ainsi que les températures de mise en œuvre et des supports. Il est également recommandé de bien respecter les temps de séchage indiqués sur l’emballage pour éviter tout risque de fissure ou de décollement. Il est important de choisir le bon type de mastic en fonction des conditions d’utilisation (intérieur ou extérieur, température, humidité). En suivant ces conseils, vous pourrez assurer une bonne application et un entretien efficace des mastics, garantissant ainsi une protection optimale contre les infiltrations d’eau et les fuites d’air.
Les mastics sont des matériaux indispensables pour vos projets de construction et de rénovation. Le choix du bon mastic dépend de nombreux facteurs tels que la surface à traiter, le type de matériau, l’exposition aux intempéries et le niveau d’humidité. Les mastics silicone et acrylique ont des propriétés différentes qui les rendent plus adaptés à certaines applications qu’à d’autres. Il est également important de suivre les instructions de pose pour une application efficace et un entretien adéquat. Cependant, il est important de rappeler que les mastics disposent d’une durée de vie et ne sont pas une solution permanente à vie. Le choix et l’utilisation des mastics nécessitent un choix éclairé pour garantir des résultats durables et satisfaisants.
Bonjour,
Y a t’il possibilité de voir quel est le mastic réellement utilisé?. Sur le bas des murs chez ma fille, du mastic a été utilisé, mais nous ne savons pas s’il s’agit d’acrylique ou non. Y a t’il possibilité par un moyen quelconque de voir quel mastic a été utilisé? ( par un test éventuel?…)
Bien à vous
Bonjour,
Pour identifier le mastic utilisé, notez que le silicone est généralement brillant et reste lisse. En revanche, le mastic acrylique est plutôt mat, peut accumuler de la poussière et se décolorer en blanc cassé ou grisâtre.
Bien à vous,
Dany