Nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4 : mobilier et construction extérieure
Découvrez dans la gamme de vis à bois ASSY 4 les vis spécifiques mobilier et construction extérieure.
Nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4 multi-applications
Découvrez les vis multi-applications de la nouvelle gamme de vis à bois ASSY® 4 et leurs performances incroyables !
Nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4 pour l’agencement
Nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4 pour terrasse et bardage
Découvrez dans la nouvelle gamme ASSY 4 les vis spécifiques terrasse et bardage.
Laser pour plaquiste : quelles sont les utilisations possibles ?
Le laser est un équipement pratique pour le travail d’un plaquiste afin d’obtenir un niveau précis et rectiligne grâce aux lignes virtuelles qu’émet ce dernier.
Nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4 pour la construction Bois
Würth lance 2 nouvelles peintures : NEUTRALIS’air et DEPOLLUANTE
Marre des mauvaises odeurs ? Envie d’un air plus sain ? Würth a la solution ! À l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, d’une maison, d’un lieu public…
Nouvelle gamme de vis à bois ASSY® 4 : conçue pour votre performance !
Disponible à partir du 9 novembre 2020, découvrez les performances incroyables de la toute nouvelle gamme de vis à bois ASSY® 4, plus de 750 références différentes pour toutes les applications.
Quel type de savon utiliser pour un lavage de mains optimal ?
Le choix d’un nettoyant pour les mains n’est pas toujours simple afin d’avoir un résultat optimal.
Quels produits et équipements choisir pour préparer vos chantiers à l’hiver ?
Les ouvriers du bâtiment doivent être efficaces toute l’année. Il est donc primordial pour eux de se préparer à affronter le froid de l’hiver, pour leur sécurité et leur confort au travail.
Innovation : Vertyko, le porte-outils pour les travaux de toiture !
Made in France, ce nouveau produit breveté a été pensé et conçu par deux alsaciens, couvreurs de métier et clients Würth ! Lors du développement de ce porte-outils pour les travaux de toiture, l’objectif principal était la sécurisation de l’environnement de travail du couvreur.
20 ans de la solution de diagnostic automobile WOW! – Know.Share.Solve.
Le 1er octobre dernier WOW! a fêté ses 20 ans. L’entreprise s’appuie sur cet évènement pour faire le point sur ce qu’elle a accompli, mais aussi pour utiliser l’expérience acquise afin d’apporter des changements pour l’avenir. L’anniversaire est donc placé sous le thème « 20 ans de WOW! KNOW.SHARE.SOLVE »
Carottage : utilisation d’une carotteuse et types de carottage
Le carottage est idéal pour réaliser des passages pour tuyauteries, gaines et chemin de câbles. Cette technique permet de réaliser des trous débouchant proprement, rapidement et sans fatigue pour le professionnel.
Le clouage sur bois : charpentes, planchers ou encore clôtures en bois, quels sont les outils adaptés ?
Les assemblages bois réclament un nombre important de clous et de pointes à poser. Le travail répétitif nécessite une solution de fixation directe adaptée.
Foret, meuleuse, coupe-carreaux : quels outils utiliser pour découper et percer du carrelage ?
Le carrelage est un revêtement résistant qui s’invite partout. Couper et percer du carrelage n’est pas une opération facile mais est indispensable.
Réaliser un carottage parfait avec une carotteuse électrique
Le carottage est un type de forage d’exploration permettant de réaliser des trous, proprement et rapidement.
Restons en contact
Derniers articles
- Compresseur professionnel : le guide d’achat Würth par métier
- À quelle température un pistolet thermique est-il efficace pour retirer la peinture ?
- Comment fonctionne un pistolet thermique ?
- Quels sont les inconvénients d’un pistolet thermique ?
- Qu’est-ce qu’on peut faire avec un décapeur thermique ?