fbpx
Catégorie : Métiers

Comment choisir et utiliser un insert fileté ? 

L'insert fileté (écrou à sertir, écrou aveugle) L’insert fileté est un système de fixation permettant de mettre en place un filetage dans des pièces qui ne pourraient normalement pas en avoir (du fait de leur faible épaisseur ou bien de leur difficulté d’accès). Il est...

Innovation Würth : la pompe à graisse 2 en 1 ! 

Würth France propose une toute nouvelle pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi (Art. N° 0700 555 2) qui peut à la fois être utilisée avec une cartouche standard mais aussi avec une cartouche type Lube Shuttle. Une véritable révolution et un réel plus pour les professionnels !

Système anti-chute : Würth vous protège ! 

Les accidents dus aux chutes de hauteur sont la 2ème cause d’accidents mortels au travail. Chaque année la France en dénombre pas moins de 78 000 qui engendrent plus de 6 millions de jours d’arrêt de travail ! Würth France répond à cette problématique en proposant aux professionnels un ensemble de solutions préconisées par la législation.

Vis Assy Plus Terrasse : la gamme s’étoffe ! 

Suite à son énorme succès après son lancement la saison dernière, notre famille de vis ASSY PLUS TERRASSE s’agrandit.
La success story de cette gamme de vis terrasse s’est construite autour d’une géométrie spécifique à la pose de lames de terrasses, à son empreinte unique pour toutes les dimensions mais aussi surtout grâce à la satisfaction de nos clients.

Vis ASSY : la qualité made in Germany ! 

Otto Albrecht, le seigneur des vis… La vis ASSY est une vis de haute performance, fabriquée avec soin dans les ateliers de la filiale Würth SWG située en Allemagne. Depuis plus de 38 ans, Otto Albrecht est le responsable du service technique de formage chez…