À l’occasion des 50 ans de Würth France, un coffret composé d’un marteau perforateur H 18-MA compact et d’une visseuse BS 18-A light est proposé en édition limitée. Ce seul coffret couvre 80 % des applications, une aubaine pour les professionnels qui pourront en plus profiter d’un prix anniversaire.

MARTEAU PERFORATEUR H 18-MA COMPACT

Ce modèle de marteau perforateur possède désormais un mode burinage avec une énergie de frappe de 1,7 joules. Plus petit et léger, avec seulement 2,6 kg et une taille comparable à une feuille A4 (28,5 cm de long et 22 cm de haut), l’utilisateur pourra le maintenir d’une seule main pour plus de confort de travail. Très performant, il peut aller jusqu’à 115 trous Ø 6 x 40 mm pour une seule charge de batterie (perçage en série).

MARTEAU PERFORATEUR H 18-MA COMPACT

La batterie Li-Ion 18 V / 4 Ah permet une autonomie supérieure de 25 % par rapport à une batterie 18 V / 3 Ah et assure une charge à 75 % en 15 minutes seulement. Son moteur « bruschless » (sans charbons) totalement étanche aux poussières offre au marteau perforateur une puissance constante, génère moins de bruit et ne nécessite aucune maintenance. Retrouvez ce produit sur notre eshop.

 

VISSEUSE À BATTERIE LI-ION 18V BS 18-A LIGHT VISSEUSE À BATTERIE LI-ION 18V BS 18-A LIGHT

Cette visseuse allie maniabilité, légèreté et efficacité. Dotée également d’une batterie Lithium Ion 18 V, elle a un couple de serrage réglable sur 20 niveaux ainsi qu’une position de perçage pour le bois et le métal. Elle possède un mandrin auto-serrant de 10 mm et un sélecteur 2 vitesses à 450 et 1400 tours/minutes. Très pratique, elle ne pèse que 1,3 kg pour une longueur de 169 mm. Retrouvez ce produit sur notre eshop.

 

Coffret visseuse Li-Ion 18V BS 18-A Light + Marteau perforateur H 18-MA Compact (Art. N° 0700 180 070) : 549 € HT

(livré sans forets, sans porte-embouts et sans embouts)