Würth enrichit sa gamme de machines électroportatives avec le lancement du nouvel aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V Lithium-Ion AMTS 18-L compact M-CUBE®.
Une liberté totale pour tous vos travaux


Que vous soyez professionnels du bâtiment, dans le domaine du véhicule ou de l’industrie, l’aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18L compact M-CUBE® s’adresse à vous.
Emportez-le partout avec vous grâce à sa bandoulière.
Sa fonction souffleur et son tuyau flexible de 2,50 m vous permettront de nettoyer partout, en toutes circonstances et avec une liberté de mouvement incomparable.
Caractéristiques techniques
- Contenance : 4 Litres
- Autonomie : 35 mn avec batterie 5 Ah
- Poids : 5,3 kg
- Flexible extensible : longueur 2,5 m
- Mode « ECO » et « MAX » au choix
- Nettoyage de filtre possible aisé
- Souffleur : permet le nettoyage dans des endroits difficile
- Logements prévus pour les accessoires (brosses…)
- Raccord d’évacuation des poussières compatible avec diverses machines électroportatives (ponceuses, scies sauteuses, …)
- Livré avec un sac à poussière en toile non déchirable et réutilisable
- Compatible avec les coffrets SYSKO grâce au support adapté.
- Bandoulière de transport ou poignée de maintien : facilite le portage sur l’épaule ou avec la main