Découvrez la nouvelle pince de réglage à batterie e-just, ainsi que la nouvelle gamme de pieds de meubles Würth.
La pince de réglage pour pieds de meubles la plus rapide et la plus confortable du marché
Avec la pince de réglage E-Just, gagnez jusqu’à 30 mn sur le montage d’une cuisine.
- Fonctionne avec une batterie Li-ion 12V permettant le réglage de pieds chargés jusqu’à 100 kilos.
- Fini la force humaine, profitez d’un système autonome et électrique.
- La pince de réglage E-Just permet un réglage confortable et sans effort du pied de meuble.
- Utilisable à partir d’une hauteur de pied de 60 mm.
Poignée ergonomique qui permet un accès facile, intuitif et pratique pour l’utilisateur :
- Le réglage du pied de meuble est possible d‘une seule main.
- Sa longueur de 73 cm permet un réglage facile des pieds arrière.
- Utilisation intuitive grâce à deux ergots sur la mâchoire qui viennent se solidariser au pied et ainsi faciliter son utilisation.
Eclairage LED intégré à la tête pour faciliter la visibilité :
- Permet une meilleure navigation et visibilité près du pied de meuble.
- Indique également la charge et l’état de charge de la batterie.
Transfert de puissance optimisé et en toute sécurité :
- Angle d‘utilisation réglable jusqu‘à 17 degrés.
Batterie lithium-ion :
- Les pinces sont équipées d‘une batterie lithium-ion compacte et de longue durée.
- Fournie avec un chargeur secteur et USB type C.
- 1 charge = réglage de 10 cuisines.
La gamme de pieds de meubles Würth pour les agenceurs
Les différentes applications :
- Meubles de dressing: 40 mm.
- Meubles de cuisine : 60-80-100 mm.
- Ilots de cuisine : 170 mm.
Des pieds de meubles conçus pour répondre aux exigences des professionnels de l’agencement :
- La hauteur du pied de meuble réglable peut être modifiée rapidement, facilement et confortablement (au-dessus d‘une hauteur de base de 60 mm) à l‘aide de l‘outil de réglage à batterie disponible.
- Le réglage peut également être effectué à la main, à l‘aide d‘un tournevis ou par le dessus avec une clé hexagonale.
- Réglage rapide de la hauteur par double filetage trapézoïdal.
- Fermeture à baïonnette pour une connexion sécurisée entre l‘embase et le pied.
- Pieds de meuble réglable très robuste et durable fabriqué en plastique de haute qualité (ABS/PS).
- Maintien ferme avec une grande surface d‘appui (∅ 78 mm).
- Pour les pieds en hauteur 40 mm : le réglage se fait par le dessus à l‘aide d‘une clé 6 pans ou à l’aide d’un tournevis directement sur le socle.
- Produits complémentaires proposés : tournevis, clé 6 pans, clé hexagonale.
1. CHOISISSEZ VOTRE TYPE D’EMBASE
- Embase à visser : pour un montage rapide

- Embase à frapper : pour un montage simple

2. CHOISISSEZ LA HAUTEUR DE VOTRE PIED DE MEUBLE
De 45 à 200 mm de hauteur.
Pensez à l’outil de réglage à batterie E-JUST pour régler facilement la hauteur du pied de meuble.
3. CHOISISSEZ LE TYPE DE FIXATION POUR VOS PLINTHES
Clip + embase queue de sapin ou clip + embase à visser

Clip + embase à visser pour pied de meuble type EV
Art. N° 0683 370 021
- A visser directement sur la plinthe.
- Se clipse simplement sur le pied de meuble.
- Utilisable en combinaison avec les pieds de meubles type EV.
Clip + embase queue de sapin pour pied de meuble type EV
Art. N° 0683 370 022
- Embase à queue de sapin nécessitant un rainurage de la plinthe.
- Se clipse simplement sur le pied de meuble.
- Utilisable en combinaison avec les pieds de meubles type EV.
Clip à ressort ou clip à ressort avec crochet

Art. N° 0683 370 025
- Pour plinthe frontale ou latérale.
- A insérer dans l’embase du pied de meuble.
- Pour solidariser la plinthe au pied de meuble.
Clip à ressort pour plinthe avec crochet
Art. N° 0683 370 026
- Pour plinthe frontale ou latérale.
- A insérer dans l’embase du pied de meuble.
- Pour solidariser la plinthe au pied de meuble.
Je pose pour Arthur bonnet et Schmidt qui me fournissent les pieds . Puis-je utiliser l’appareil. Merci
Bonjour,
Notre pince de réglage ne règle que les pieds de meubles de la gamme Würth.
Les voici :
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Pied-de-meuble-reglable-type-EV-S/31071504142619.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=pied+de+meuble
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Pied-de-meuble-reglable-type-EV-D/31071504142620.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=pied+de+meuble
à votre disposition pour plus d’informations,
Nous vous souhaitons une belle journée.