Chaque année, 46 millions de tonnes de déchets sont produits par les métiers du bâtiment en France. Cela provient des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone lors de construction de bâtiments.
Nous cherchons sans cesse des solutions innovantes pour pouvoir améliorer et réduire les déchets liés à l’activité du bâtiment. Nous souhaitons vous proposer nos produits et services pour vous permettre d’inscrire votre entreprise dans une démarche de développement durable.
Nos solutions vertes
ORSYclage : la solution de tri et de traitement des déchets
Notre solution ORSYclage de tri et de recyclage des déchets a été créée pour vous permettre de mieux gérer les déchets générés par votre activité, en partenariat avec SUEZ.
Le concept
Développer une offre de collecte des déchets sous un format de bacs de tri en fonction de la typologie du déchet : papier, cartons, plastiques, métaux, verre, bois, biodéchets, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et les déchets dangereux.
Cette solution apporte de nombreux bénéfices :
- Réduction du budget des déchets : ce système vous permet d’économiser jusqu’à 20% de votre budget en triant vos déchets, à la place de les évacuer en mélange.
- Respecte les normes et obligations.
- Inscrit l’entreprise dans une démarche de développement durable.
- Solution centralisée et tout compris.
Biomatic 2.0 : fontaines de dégraissage
Le concept
Le système BIOMATIC 2.0 consiste au développement de fontaine de dégraissage permettant d’éliminer les hydrocarbures. Basée sur le concept de la bioremédiation (fluide Ecosource Würth chauffé à 42°C qui élimine les graisses et les huiles spécifiques), elle permet une évacuation naturelle. Elle dégraisse efficacement les pièces mécaniques, c’est un système idéal dans les ateliers.
Écologique, ce système permet 98% de déchets en moins et limite l’utilisation de sprays nettoyants.
C’est un produit non toxique et non nocif pour la santé, non explosif et non inflammable. Il ne dégage aucun C.O.V, ni de vapeurs nocives. Cette solution rapide et efficace, permet un nettoyage optimal avec une intervention rapide.
Ce produit est décliné en 3 formats :
- La fontaine mobile
- La fontaine fixe
- La fontaine XL
REFILLOmat : système de recharges d’aérosols
Le concept
Le système REFILLOmat permet de recharger son aérosol. Cette solution à la fois écologique et économique permet une bonne alternative aux aérosols classiques. Cela évite de jeter l’aérosol une fois vide et d’utiliser un nouveau contenant. La quantité d’aérosols à recycler est donc limitée et contribue à la préservation de l’environnement. Le système est composé d’une station REFILLOmat avec un filtre régulateur relié à un compresseur d’air.
Ce système permet de réutiliser le même contenant en le rechargeant simplement. Le remplissage est rapide et se fait en une seule opération.
Il n’est pas possible de mélanger : chaque spray Refillospray est compatible avec un seul produit.
Avantages :
- Respect de l’environnement, il n’y a pas d’émission de vapeurs ou de gaz nocifs.
- Economie : permet de réaliser jusqu’à 30% d’économie grâce au prix au litre du bidon.
Nos produits verts
Nous proposons une centaine de produits écologiques qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable.
- Les produits avec empreinte carbone réduite.
- Les produits avec une consommation raisonnée : ce sont des produits avec une basse consommation d’énergie.
- Les produits chimiques plus respectueux : ce sont nos fontaines BIOMATIC ou encore la graisse multi-usage.
- Les produits à base de matières biosourcées.
- Les produits labellisés : possédant un label écologique.